31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様屋外対応 エスコ品番EA983GD-100 材質PETフィルム、反射ガラスビーズ 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2 タイプ反射 長さ(m)10
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

セーフラン安全用品再帰反射テープ
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。 テープ長さ(m)22
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15.7 特性反射
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,560 税込10,516
当日出荷

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面反射テープ
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光りの反射で夜間に車の衝突や事故防止に有効な反射テープです。夜間の作業で安全を確保し、物の存在を目立たせることで事故や衝突を未然に防ぐことができます。自転車やランドセル、かばんなどに貼り付けることで夜間の事故防止にも役立ちます。、粘着力が強く雨にも強い反射テープです。
用途車庫出入口、駐車場段差、倉庫のシャッターなどの夜間の安全対策に 材質ポリ塩化ビニル
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ
エコ商品
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。 厚さ(mm)0.46 イエロー×ブラック 長さ(m)3 基材アルミホイル 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 仕様手で切断可能
1巻ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。 材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.26 長さ(m)5 分類梱包用品 粘着力(N/25mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。
黄×黒 厚さ(mm)2 基材発泡ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)7.8
1巻(3m)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。 材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.46 黄/黒 長さ(m)3 分類梱包用品 引張強度(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品再帰反射ラインテープ
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。 黄黒V字 長さ(m)22 テープ幅(mm)100 基材PET 粘着剤アクリル系
1巻
3,698 税込4,068
6日以内出荷

セーフラン安全用品高耐久反射ラインテープ
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫等に最適なラインテープです。高品質の粘着剤により強い粘着力。反射タイプで視認性向上。ライナーを剥がすだけで簡単設置。
用途フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫。
1巻
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

黄×黒(トラ) テープ幅(mm)100 厚さ(mm)0.15 長さ(m)16.2 エスコ品番EA983G-23A 粘着剤ゴム系接着剤 シマ幅(mm)50
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

厚さ(mm)1.5 主な用途表示・安全用 特性反射
1巻
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6 粘着力(N/25mm)10.78
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 粘着剤アクリル系
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム製の屋外用ラインテープです。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途屋外路面への表示ラインに。 トラスコ品番286-9153 材質合成ゴム(反射) 質量(g)1400 主な用途表示・安全 使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要 使用場所屋外
1巻
8,798 税込9,678
翌々日出荷

強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用 長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社 動画あり
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。 仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工 引張強度(N/25mm)40 粘着力(N/25mm)11.5 使用場所屋内外兼用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です 仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要
1巻
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) イエロー×ブラック(ゼブラ) 砥粒種類酸化アルミニウム 基材樹脂加工布 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.85 引張強度(N/25mm)740 粘着力(N/25mm)15
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) イエロー×ブラック 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.85 基材樹脂加工布 テープ長さ(m)3 砥粒酸化アルミニウム 引張強度740N/25mm 粘着剤アクリル系 粘着力15N/25mm
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)