手で簡単に切れ、手を汚さない。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
特性気密・防水
金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。
材質基材:ポリエチレンクロス
厚さ(mm)0.23
色半透明
長さ(m)20
手切れ可能なアクリル系防水気密用片面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。
粘着力(N/25mm)常態:25(ベニヤとして)
災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。
用途窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。
ホースやパイプの水漏れなど
床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
用途屋内・屋外兼用。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.6
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)300(縦)
特性耐水性
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
伸縮サージカルテープ。
透気防水性で、水分や外部の感染から創を保護します。
半透明なので、ガーゼやパッドの汚染状態が確認できます。
薄手で伸縮性に優れ、凹凸部にもフィットします。
長さ(m)10
関連キーワード