こんなお得な商品も!

気密パッキンテープ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
特性防水、気密、防音、断熱
粘着力(N/15mm)6.1
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
トラスコ品番836-5330
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
色ブラック
質量(g)17
2018年トラスコ掲載ページ6 2051
1巻
¥259
税込¥285
当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
色黒
粘着剤アクリル系粘着剤
構成フィルム基材
比重0.13
伸び(%)550
引張強度(N/cm2)10
圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
構成フィルム基材
色黒
粘着剤アクリル系粘着剤
比重0.11
伸び(%)450
引張強度(N/cm2)8
圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に
基礎と土台の気密に
気密シートの補助材として
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
質量(g)288
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
セパレータあり
特性気密防水、断熱性
防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
長さ(mm)500
幅(mm)450
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
色ブラック
タイプ片面
長さ(m)1
粘着力(N/10mm)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)4.0
ねじの呼びM5
外径(Φmm)14.0
厚さ(mm)5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。
仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、止水性
粘着力(N/15mm)6.1
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を独立発泡させた高機能発泡体です。
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途あらゆるシール用途に。
幅(mm)30
色ブラック
長さ(m)2
部品名称エプトシータ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.15MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ オプション17 ソフトキャビン部品_No.24、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ソフトキャビン部品_No.24、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ソフトキャビン部品_No.24、BSA-950シリーズ オプション ソフトキャビン,扇風機部品_No.24、BSA-650シリーズ オプション ソフトキャビン、扇風機部品_No.24
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。
スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。
長さ(mm)500
幅(mm)450
厚さ(mm)5
色黒
質量(g)123
基材EPDM発泡体
粘着剤アクリル系
引張強度(MPa)0.1
粘着力(N/25mm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。
柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め
幅(mm)1000
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
仕様半連続気泡体
グレードOP-130
色黒
伸び(%)205
引張強度(MPa)0.10
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)4
見掛密度(kg/m3)80
こんなお得な商品も!

ゴムパッキン CRスポンジ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ネオプレンスポンジゴム
長さ(m)10
仕様裏面粘着テープ付
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
主な用途隙間用
特性耐候性、止水性、防水
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
付属品TPネジ(Φ4×10L) 4本、平ワッシャ(M4用)
材質(排気口)亜鉛鋼板、(クッション)日東電工エプトシーラーEE-1010(黒)
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付ブラケット、バインドネジ(シルバー×1・ブラック×1)、グロメット、両面テープ、エプトシーラー、型紙、取扱説明書
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
アルファード/ヴェルファイア専用 300Wバックドアサブウーファーシステムです。
ラゲッジスペースを占有することなくスマートに取付け可能です。
付属品サブウーファー、サブウーファーパネル、取付ブラケット(A・B)×各1、クッション、制振シート、クッションブロック、制振テープ、タッピングねじ×8、なべ小ネジ×7、ボルト×4、アンプ、バッテリー電源ケーブル(A・B)×各1、タイラップ×5、クワガタ端子(大・小)×各1、リモートケーブル、アースケーブル、アース用ねじ、サブウーファーケーブル、二又RCAケーブル、コルゲートチューブ、マジックテープ×2、サブウーファー用型紙、エプトシーラー、クッションテープ、アンプ固定ねじ×4、アンプ固定ワッシャー×4、スペアヒューズ
質量(kg)【ウーファー部】2.4、【パワーアンプ部】1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パワーアンプ】240×200×52
寸法(cm)【ウーファー部】25
再生周波数帯域(Hz)20~200
瞬間最大入力(W)300
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
規格エプトシーラー686
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、G-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.26、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.6、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.26、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、BSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.6、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.26、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 パッキン_No.26
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 90系 ノア/ヴォクシー用 インストールキット、OGPFT-90NVです。・本製品は「6 スピーカー車」または「12 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。
ねじ●ダッシュスピーカーパネル取り付けネジ:4本●ダッシュスピーカー取り付けネジ:4本
取付ねじバッフル取り付けネジ:6本、フロントドアスピーカー取り付けネジ:8本
機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本
適合車種●ヴォクシー(6 or 12スピーカー搭載車) 年式:R4/1~ 型式:90系 スピーカー取付位置:車種別キット●ノア(6 or 12スピーカー搭載車) 年式:R4/1~ 型式:90系 スピーカー取付位置:車種別キット
関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本
テープスポンジテープ:1枚
パネルダッシュスピーカーパネル:2個
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 60系 プリウス用 インストールキット、OGPFT-60PRです。・本製品は「6 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
ねじダッシュスピーカー取り付けネジ:4本
取付ねじバッフル取り付けネジ(シエンタの場合のみ使用):6本、フロントドアスピーカー用取り付けネジ:8本
機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本
本数タイラップ:2
適合車種●プリウス 年式:R5/1~ 型式:60系 スピーカー取付位置:車種別キット●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:10G/15G系 スピーカー取付位置:車種別キット
関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本
テープスポンジテープ:1枚
パネルダッシュスピーカーパネル:2個
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ