セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。
仕様接着剤なし
材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%
瞬間使用温度(℃)900
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。
ステンレスの応力腐食防止に優れています。
熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。
ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。
トラスコ品番361-1639
質量(kg)20
織り方平織り
1本
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。
トラスコ品番389-4592
質量(kg)22
織り方朱子織り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
色ブラック
タイプ片面
長さ(m)1
粘着力(N/10mm)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
トラスコ品番361-1647
質量(kg)20.4
有効幅(mm)(アルミ)980
織り方平織り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
かさ高加工したガラスヤーンを製織した、断熱性能に優れた厚手の断熱用ガラスクロスです。特殊耐熱処理を施しており、従来のガラスクロスに比べ高温下でも高強度で柔軟性を失いません。ハサミで簡単に切断できます。接着加工の場合は、強アルカリ系以外の接着剤が使用できます。縫製加工はガラス繊維系縫糸を使用して簡単に施工できます。ペイント仕上げはハケ塗りでもスプレー塗りでも非常に美しく仕上がります
用途保温外被材・断熱材・遮熱カーテン・パッキンなど。
トラスコ品番114-3460
材質ガラスヤーン
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.5
長さ(m)30
1巻
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
ガラスヤーンを製織した厚手の断熱用ガラスクロスにアルミ箔を接着加工したクロス材です。
用途輻射熱の遮断・油密性・水密性の要求される箇所に。
トラスコ品番114-3438
材質ガラスヤーン、アルミ軟質箔
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.4
長さ(m)30
1巻
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。
柔軟性があり扱いやすいです。
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電にも適しています。
ステンレスの応力腐食防止に優れています。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
用途造船・鉄工・電力関係での余熱、焼鈍、徐冷など、保温・保冷工事用フトンカバーとして
質量(kg)30
1巻
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
最高使用温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。
用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
関連キーワード