9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
1巻
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水・風・ほこりなどを通さない新しい発泡体のテープです。 水を通さない強力防水用です。 材質は耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。
用途引き戸のすきま。 ドア戸当り部のすきま。 窓のすきま。
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。 主な用途マスキング
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。 強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。 直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.11 引張強度(N/15mm)51.6 粘着タイプ強粘着
1セット(10巻)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.12
1パック(10巻)
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。 テープ厚さ(mm)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。
用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(1000巻)
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)