被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途
紙やフィルムのスプライス用
軽量プレートの固定
他幅広い用途に
仕様はく離紙付
使用温度範囲(℃)5~60
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0
主なワークパーツ
汎用タイプ。
用途一般工業用。
紙・木・金属などの材料張り合わせ。
文具・雑貨・工作用など。
被着材の素材金属
主なワークパーツ
裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。
透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。
変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。
用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。
製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。
シリーズScotch
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用
使用温度範囲(℃)-20~90
きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻
芯径(mm)25
日常生活の中でもよく使う事がある両面テープです。生地や紙などの貼り付けに便利です。
テープ長さ(m)20
きわめて高い接着力を備えた両面テープ!
ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。
超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25
粘着タイプ両面/強力
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。
厚さ(mm)0.8
色グレー
長さ(m)11
使用温度範囲(℃)-30~200
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)38
剥離紙平面紙
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。
さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。
カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。
難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。
軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに
厚さ(mm)0.15
質量(g)170
長さ(m)54
引張強度(N/10mm)7.7
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。
はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。
カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。
不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定
自動車内装の不織布固定
食品、飲料のギミック小袋固定
POP、サインディスプレイの固定
雑貨などの固定、各種梱包
材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系
適合用途低VOC
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。
はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。
カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。
汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定
自動車内装の不織布固定
食品、飲料のギミック小袋固定
POP、サインディスプレイの固定
雑貨などの固定、各種梱包
質量(g)アプリケーター:400
適合テープ幅(mm)10~19
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。
はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。
カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。
汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定
自動車内装の不織布固定
食品、飲料のギミック小袋固定
POP、サインディスプレイの固定
雑貨などの固定、各種梱包
材質(テープ)粘着剤: アクリル系、剥離紙: シリコーン処理平面紙
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物
寸法L(mm)170
寸法H(mm)170
基材ポリエステル
粘着剤ゴム系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途一般事務用途。紙やフィルムのスプライス用。軽量プレートの固定。仮止め用途
基材不織布
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス7.2
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。
粘着力(N/cm)4.90/4.90
剥離紙上質紙、ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワーク大面材、パーツ
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。
剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。
高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。
初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間
強度【接着】75.5kg/5cm2
VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。
トラスコ品番630-8266
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙
幅(mm)12
厚さ(mm)2
色白
タイプ切断にはカッターが必要
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-30~200
粘着力(N/10mm)53
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙
色グレー
タイプ切断にはカッターが必要
長さ(m)33
黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。
トラスコ品番630-8245
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム
幅(mm)12
厚さ(mm)1.14
色黒
タイプ切断にはカッターが必要
長さ(m)32
使用温度範囲(℃)-20~150
粘着力(N/10mm)46
1巻
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
用途金属や一般的なプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
トラスコ品番630-8243
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム
幅(mm)12
厚さ(mm)1.1
色グレー
タイプ切断にはカッターが必要
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)-30~230
粘着力(N/10mm)41
1巻
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ポリプロピレンなどの難接着PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。プラスチックから、金属まで幅広く使える多用途タイプです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
トラスコ品番630-8251
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム
幅(mm)12
厚さ(mm)1.1
色白
タイプ切断にはカッターが必要
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)-20~150
粘着力(N/10mm)43
1巻
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。
用途用途:紙のスプライス。
厚さ(mm)0.06
粘着剤アクリル系
車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ
エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます!
防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心!
極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!
材質ポリエチレン系フィルム
厚さ(mm)0.2
色透明、剥離紙:赤色半透明
長さ(m)12.5
耐熱温度(℃)100
危険物の類別非危険物
関連キーワード