こんなお得な商品も!
マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.12
目地が浅い時の3面接着防止テープ。3面接着を防止する理由:目地には部材の温度差による伸縮、建物のゆれ、ゆがみによるシーリングに対する動きが働いています。
このような目地に3面接着をすると、シーリング材が自由に動けず、本来の機能が果たせなくなります。結果として部材からのシーリング材の剥がれ、ヒビわれ等を引き起こします。
このような現象を防ぐために、3面接着を防止する必要があります。
用途バックアップ材を詰められない浅い目地に最適です!
材質ポリエチレン
外壁背面にシーリング材が付かないからシーリングが長持ちします!。外壁が伸縮してもシーリング材が追従して外壁の破損やひび割れを防ぐ!。手切れが良く貼りやすい!。良く馴染み伸びない!
用途シーリングの打ち替えや、シーリング3面接着防止に。
色白
基材特殊和紙
テープ厚さ(mm)0.1
粘着剤アクリル系
伸び(%)4.2
引張強度(N/15mm)64.1
粘着力(N/10mm)4.1
テープ長さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋外使用可
養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに
色白
基材ポリエチレン、合繊布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.11
粘着剤アクリル系
主な用途養生テープ
保持力(mm)0
ボールタックNo.11
粘着力(N/25mm)7.37
巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
関連キーワード