カテゴリ

  • テープ(11)
    • 電子・基板用テープ(5)
    • 両面テープ(4)
    • 安全保護テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(11)
テープ幅(mm)
  • 12
  • 5(32)
  • 10(75)
  • 15(77)
  • 18(7)
  • 19(21)
  • 20(76)
  • 24(4)
  • 25(82)
  • 30(59)
  • 38(10)
  • 40(37)
  • 48(2)
  • 50(108)
  • 60(4)
  • 75(17)
  • 100(23)
  • 120(1)
  • 150(3)
  • 200(6)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(2)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 18.28(1)
  • 20(4)
  • 30(2)
  • 50(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.038(1)
  • 0.05(4)
  • 0.068(1)
  • 0.16(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.29(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
特長
  • 反射(1)
  • 屋外使用可(3)
  • 柔軟(3)
  • 絶縁(3)
  • 耐久(3)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(3)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(1)
反射・屋外使用可・柔軟・絶縁・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐熱・耐薬品
基材
  • その他(2)
  • アクリル系(3)
  • ポリエステル(3)
  • 布系(1)
その他・アクリル系・ポリエステル・布系
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープNo.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(6件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷から10日以内出荷
汎用タイプ。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料張り合わせ。 文具・雑貨・工作用など。被着材の素材金属主なワークパーツ
メタルミーテープ 寺岡製作所メタルミーテープ寺岡製作所(4件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムにアルミを蒸着したメタルカラーのテープです。 金属光沢があり、外観が綺麗です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。 軽包装用。伸び(%)80主な用途多用途引張強度(N/25mm)98.1RoHS指令(10物質対応)対応
発泡体両面テープ 寺岡製作所発泡体両面テープ寺岡製作所
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10規格JIS Z 1541 1種1号適合品伸び(%)351引張強度(N/25mm)23RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)158
ポリエステルフィルム 粘着テープ 寺岡製作所ポリエステルフィルム 粘着テープ寺岡製作所
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。 静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。 静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。 ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用) 静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用 プラスチックトレイやシールドバックの固定用伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム 粘着テープ 寺岡製作所ポリエステルフィルム 粘着テープ寺岡製作所
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。 基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用プラスチックトレイやシールドバックの固定用伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
クレープテープ 寺岡製作所クレープテープ寺岡製作所(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1箱(90巻)
翌日出荷から7日以内出荷
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18クリーム長さ(m)50伸び(%)11引張強度(N/25mm)78.3粘着力(N/25mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン(R)テープ 寺岡製作所カプトン(R)テープ寺岡製作所
3,798税込4,178
1巻
4日以内出荷
絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色寺岡製作所
2,298税込2,528
1巻
6日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォームテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
ガッファーテープ 寺岡製作所ガッファーテープ寺岡製作所
13,980税込15,378
1箱(24巻)
21日以内出荷
舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
用途安全対策、舞台目張り用、文具用途厚さ(mm)0.29長さ(m)18.28基材特殊織物粘着剤ゴム系粘着剤伸び(%)11引張強度(N/25mm)155.3粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス)保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)