15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
長さ(m)36 厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

竹内工業導電布テープ
エコ商品
電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム 基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ) 1巻長さ(m)20 基材厚さ(mm)0.25 主な用途電気・電子用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,098 税込6,708
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導電性感圧接着剤付きです。 ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。 材質基材/熱処理済銅粘着剤/アクリル系感圧導電テープ 電気抵抗(Ω/cm2)0.0005 難燃性UL510 合格品
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ジッパーチュービング導電性布テープ
エコ商品
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱 材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤 表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m×2巻)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

導電性感圧接着剤付きです。ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。 材質基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系感圧導電テープ 電気抵抗値0.0016Ω/cm2 難燃性UL510 合格品
1巻
18,300 税込20,130
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。 導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
材質難燃性導電布+導電性アクリル系粘着剤 長さ(m)50 厚さ(μm)(導電布)120、(粘着層)50 引張強度縦/500N/50mm、横/300N/50mm 難燃性UL510FR 表面抵抗値(Ω)0.05/25mm/19.6N以下 接触抵抗(Ω)(値)0.01/25mm/19.6N以下 接着力10N以上/25mm
1巻
4,970 税込5,467
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質 ブロンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(2m)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
長さ(m)54.9 厚さ(mm)0.18
1巻
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)