カテゴリ

  • テープ(10)
    • 両面テープ(3)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 13
  • 10(26)
  • 12(15)
  • 15(35)
  • 18(12)
  • 19(25)
  • 20(35)
  • 24(14)
  • 25(48)
  • 30(33)
  • 38(18)
  • 40(23)
  • 48(13)
  • 50(68)
  • 60(18)
  • 75(21)
  • 100(38)
  • 150(18)
  • 200(15)
  • 300(23)
テープ長さ(m)
  • 10(6)
  • 20(2)
  • 50(2)
特長
  • 絶縁(4)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(3)
  • 0.16(1)
  • 0.17(2)
  • 0.18(3)
  • 0.2(1)
基材
  • フッ素樹脂(6)
  • ポリイミド(1)
  • 布系(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(3)
ブラウン・ホワイト
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(5)
  • エスコ(4)
  • 寺岡製作所(1)
日東電工(旧:Permacel)・エスコ・寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「幅広」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1箱(92巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 13x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    13x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-13材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 13x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    13x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VF-13材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 13x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    13x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-13材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 13x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    13x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VH-13材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • カプトン粘着テープ 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ

    寺岡製作所
    35,980税込39,578
    1箱(15巻)
    10日以内出荷
    耐熱性、耐ハンダ性に優れています。高温耐熱性に優れ、低温から高温まで幅広いご使用の温度範囲において優れた性能を発揮します。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。
  • NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    64,980税込71,478
    1箱(69巻)
    24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
  • 一般用両面テープ”No.500” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.500”

    日東電工(旧:Permacel)
    119,800税込131,780
    1箱(92巻)
    24日以内出荷から25日以内出荷
    反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17ホワイト粘着力(N/10mm)6.35テープタイプ手で切断可能
  • 一般用両面テープ”No.500” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.500”

    日東電工(旧:Permacel)
    44,980税込49,478
    1箱(90巻)
    24日以内出荷から25日以内出荷
    反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17ホワイト粘着力(N/10mm)6.35テープタイプ手で切断可能
  • NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    58,980税込64,878
    1箱(69巻)
    24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
腰袋幅広特集