日東電工(旧:Permacel)
一般用両面テープ”No.500”
反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。
工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。
粘着力がすぐれています。
用途
打ち抜き金属銘板用。
プラスチック表示板の固定用。
自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.17
色
ホワイト
粘着力(N/10mm)
6.35
テープタイプ
手で切断可能
全54種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
3
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
30
60
70
75
80
90
120
150
180
190
200
250
300
350
400
450
500
600
800
900
1000
1100
1200
長さ(m)
20
50
トラスコ品番
選択してください
449-9324
449-9396
449-9426
450-0913
450-0950
450-0979
450-0991
450-2519
450-2551
450-4067
450-4081
450-5665
450-5672
450-5706
536-7829
536-7838
536-9311
536-9316
536-9318
536-9323
536-9325
536-9330
536-9352
536-9356
536-9358
536-9359
536-9364
536-9365
536-9366
536-9367
536-9370
536-9373
536-9375
536-9381
536-9382
536-9383
536-9406
536-9408
536-9414
536-9419
537-0891
537-0898
537-0902
537-0908
537-0910
537-0920
537-0923
537-0924
537-0927
546-0453
546-0454
546-0455
546-0457
546-0458
内容量
選択してください
1巻
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(6巻)
1箱(12巻)
1箱(16巻)
1箱(18巻)
1箱(40巻)
1箱(48巻)
1箱(52巻)
1箱(60巻)
1箱(64巻)
1箱(66巻)
1箱(68巻)
1箱(72巻)
1箱(80巻)
1箱(84巻)
1箱(90巻)
1箱(96巻)
1箱(100巻)
1箱(108巻)
1箱(132巻)
1箱(148巻)
1箱(150巻)
1箱(168巻)
1箱(200巻)
1箱(240巻)
1箱(396巻)
1箱(400巻)
54種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02521622
50003X50
1箱(400巻)
536-9373
3
50
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02521807
5001100X50
1巻
450-0950
1100
50
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02521911
500024X50
1箱(48巻)
546-0453
24
50
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522218
500017X50
1箱(68巻)
536-9408
17
50
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522236
500190X20
1箱(6巻)
536-9406
190
20
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522936
5001200X50
1巻
449-9426
1200
50
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02523207
500800X20
1巻
536-9356
800
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523372
500150X20
1箱(6巻)
536-9359
150
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523530
50015X50
1箱(80巻)
450-0913
15
50
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02523679
50009X50
1箱(132巻)
450-0991
9
50
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02523846
50060X20
1箱(18巻)
537-0923
60
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523907
500350X20
1箱(3巻)
536-9330
350
20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524160
5001000X50
1巻
450-4067
1000
50
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02524187
500200X20
1箱(6巻)
536-9358
200
20
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524230
50014X20
1箱(84巻)
537-0927
14
20
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524327
500016X50
1箱(72巻)
536-9352
16
50
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524966
500600X20
1箱(2巻)
536-9366
600
20
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525009
500300X20
1箱(4巻)
537-0898
300
20
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525359
50090X20
1箱(12巻)
536-9323
90
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525596
50013X20
1箱(90巻)
536-9364
13
20
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525901
50005X20
1箱(240巻)
536-9367
5
20
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02526768
50007X50
1箱(168巻)
449-9396
7
50
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02527136
500900X50
1巻
450-0979
900
50
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02527249
50012X20
1箱(96巻)
536-7829
12
20
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528010
500023X50
1箱(52巻)
546-0458
23
50
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528080
500400X20
1箱(3巻)
536-9370
400
20
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02529437
50070X20
1箱(12巻)
536-9382
70
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02529638
500180X20
1箱(6巻)
537-0910
180
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02529699
50003X20
1箱(396巻)
536-9325
3
20
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02529882
50005X50
1箱(240巻)
449-9324
5
50
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02529952
50016X20
1箱(72巻)
537-0920
16
20
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530302
5001000X20
1巻
536-9311
1000
20
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02531282
50018X20
1箱(66巻)
536-9419
18
20
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02531397
500450X20
1箱(2巻)
537-0924
450
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02531528
500900X20
1巻
536-9316
900
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02531562
5001100X20
1巻
536-9318
1100
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02532350
50030X50
1箱(40巻)
450-2551
30
50
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02532578
500018X50
1箱(64巻)
546-0457
18
50
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02533147
50023X20
1箱(48巻)
536-9375
23
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02533899
50006X50
1箱(200巻)
450-5672
6
50
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02536480
50080X20
1箱(12巻)
536-7838
80
20
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02536656
500120X20
1箱(6巻)
537-0908
120
20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02536988
5001200X20
1巻
537-0891
1200
20
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02537268
50008X50
1箱(148巻)
450-2519
8
50
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02537749
500250X50
1箱(4巻)
450-5706
250
50
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02537968
50007X20
1箱(168巻)
536-9381
7
20
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02538300
500012X50
1箱(100巻)
536-9365
12
50
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02538327
50008X20
1箱(150巻)
536-9414
8
20
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02539079
500500X50
1箱(2巻)
450-4081
500
50
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02539228
500011X50
1箱(108巻)
536-9383
11
50
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ