曜日別特売

一般用両面テープ”No.500”

一般用両面テープ”No.500” - 日東電工(旧:Permacel)

反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。
工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。
粘着力がすぐれています。

用途
打ち抜き金属銘板用。
プラスチック表示板の固定用。
自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.17
色
ホワイト
粘着力(N/10mm)
6.35
テープタイプ
手で切断可能
全14種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02564681500170X201箱(6巻)536-930817020
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
0256483050006X201箱(198巻)536-9328620
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
0256504950060X501箱(20巻)449-93736050
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
02565162500500X201箱(2巻)536-938550020
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565469500160X201箱(6巻)536-932016020
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565731500250X201箱(4巻)537-090925020
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565907500200X501箱(4巻)537-419520050
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
0256591650019X201箱(60巻)536-78261920
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
0256593250024X201箱(48巻)537-09252420
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
0256672950021X201箱(54巻)536-93172120
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566869500021X501箱(56巻)546-04562150
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
0256691250009X201箱(132巻)536-9413920
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
0256705250011X201箱(108巻)536-93331120
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02567097500013X501箱(92巻)537-09031350
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする