コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)93
引張強度(N/25mm)212.25
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)218.2
破壊電圧(kV)8
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086。UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。
基材ポリエステルフィルム
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤アクリル系
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)39.2
粘着力(N/25mm)8.58
取得規格UL温度定格130℃
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。
主な用途電気絶縁、結束、シール用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。
シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。
特性耐薬品性
再生材使用使用
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)92
主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用
引張強度(N/25mm)201.62
破壊電圧(kV)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)。プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。
基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)80
基材厚さ(mm)0.038
主な用途梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)7.4
巻戻し力(N/10mm)1.2
背面剤ノンシリコーン系
紙管径(inch)3
紙管種類プラスチック芯
表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]
引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]
粘着力(N/10mm:参考値)6.86
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。
静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。
静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。
ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)
静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用
プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)80
基材厚さ(mm)0.025
主な用途梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)4
巻戻し力(N/10mm)0.5
背面剤ノンシリコーン系
紙管径(inch)3
紙管種類プラスチック芯
表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]
引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]
粘着力(N/10mm:参考値)4
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。UL温度定格130℃ 取得。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)218.2
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格150℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁。トランスの外層・内層絶縁。
伸び(%)50
引張強度(N/25mm)152
粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)
破壊電圧(kV)6.4
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
使用温度範囲(℃)200
主な用途電気絶縁用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高温耐熱性、平滑性
剪断接着力(N/400mm2)196.1
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。
材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系
主な用途すきま塞ぎ
使用場所室内
特性衝撃の吸収、クッション性
粘着力(N/15mm)5.2
支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)390
適合用途極薄
主なワークパーツ
貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。
クッション性に優れています。
貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。
ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
ポリプロピレンフィルムの両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1)基材が強靭で糊残りがしにくいため再剥離性に優れています。2)低温でsの貼付性に優れています。
用途ルームミラー固定用に。クッションフローリングの固定用に。
厚さ(mm)0.13
長さ(m)50
適合用途再剥離
主なワークパーツ
厚みが薄く、弱粘着、巻長さ100mのポリエステルフィルムのテープです。弱粘着ですが、アルミとの密着性に優れます。
用途アルミ基板バックラミネートなど
仕様糊面:片面
色茶
基材ポリエステル
テープ長さ(m)100
粘着剤シリコーン系
耐熱温度(℃)(30分)180
粘着力(N/25mm)5.39
テープ厚さ(μm)35
入数10巻/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着
基材厚さ(μm)25
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。両面にセパレータを設けています。プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。
色透明
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.085
主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定
粘着力(N/25mm)9.81
特性耐熱性、再剥離性
ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)5
仕様テープカッター付
セット内容白、黄、緑、ピンク、赤、オレンジ、青、茶、紫、黄緑
使用温度範囲(℃)-40~+115
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに
材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)20
主な用途固定
特性はがせる・両面・強力・透明
・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色クリア
質量(g)24
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
好きな長さに自由にカット!貼ってはがせる全面粘着剤付ロール状フィルムフセン。
半透明のフィルムタイプなので、下を隠さずにメモができます。
マーカー、仮止めなど多用途にお使いいただけます。
貼ってはがせて好きな長さにカット。
半透明フィルムタイプでマーカー代わりやデスクメモ、表示ラベルなど多用途に使えます。
また、水に強いことからキッチン周りでの使用にも適しています。
色パステルピンク×イエロー
タイプカッター付
テープ幅(mm)15
寸法(幅Wmm×長さLm)15×10
粘着剤アクリル系
商品構成アソート
材質(テープ)PET
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。
工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定
保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)
剪断接着力390N/20mm×20mm
被着材の素材金属
主なワークパーツ
セパレータ付です。
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。
基材厚さ(mm)0.050
伸び(%)50
主な用途固定、養生、保護
引張強度(N/25mm)245.2
粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]
破壊電圧(kV)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性、難燃性
再剥離可
安価なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等
仕様セパレーター:無、糊面:片面
色クリア
基材ポリイミド
テープ長さ(m)33
粘着剤シリコーン系
耐熱温度(℃)200
主な用途仮止め
粘着力(N/25mm)7.84
入数10巻/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
基材厚さ(μm)25
総厚(μm)65
セパレータ付です。
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。
基材厚さ(mm)0.025
伸び(%)50
主な用途固定、養生、保護
引張強度(N/25mm)122.6
粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]
破壊電圧(kV)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性、難燃性
再剥離可
汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等
仕様セパレーター:無、糊面:片面
色クリア
基材ポリイミド
テープ長さ(m)33
粘着剤シリコーン系
耐熱温度(℃)200
主な用途仮止め
粘着力(N/25mm)6.57
入数10巻/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
基材厚さ(μm)25
総厚(μm)65
絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025
長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.05
粘着剤シリコーン系
伸び(%)50
主な用途電気・電子用
引張強度(N/25mm)122.6
粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)
取得規格UL510FR UL温度定格200℃
特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。
材質基材:カプトン(R) フィルム、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.05
色茶褐色
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)2.16
引張強度(N/10mm)49.04
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途重梱包用、輸出梱包用、家電品・家具類の部品押え用
伸度(%)30
タック(ボールNo.)14
主な用途梱包用、仮押さえ用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]
引張強度(N/25mm)800
保持力(分)40℃/落下200
再生材使用使用
・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色黒
質量(g)21
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
2本の養生テープと2種類の幅のポリフィルムが合体したマスカー。
抜群の粘着力を発揮、風の強い野外での養生・長時間の養生作業もなんのその。
巾木の養生に特に便利で、作業時間の短縮や腰の負担の軽減に貢献、雨樋や軒天の養生にも非常に使いやすいスグレモノです。
関連キーワード
1
2
次へ