カテゴリ
- テープ(70)
- 両面テープ(48)
- フッ素樹脂テープ(4)
- ビニールテープ(1)
- マスキングテープ(6)
- 安全保護テープ(3)
- 表面保護材(3)
- 建築用テープ(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 事務用品(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 10(67)
- 12(30)
- 13(38)
- 18(30)
- 19(60)
- 20(77)
- 25(89)
- 30(70)
- 40(39)
- 50(200)
- 60(33)
- 75(51)
- 100(119)
- 150(58)
- 200(60)
- 250(32)
- 300(55)
- 500(33)
- 1000(31)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 0.25(1)
- 2(2)
- 5(4)
- 10(7)
- 15(4)
- 18(3)
- 20(21)
- 25(1)
- 30(4)
- 33(2)
- 35(1)
- 50(29)
- 200(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.045(1)
- 0.05(1)
- 0.06(3)
- 0.08(1)
- 0.085(2)
- 0.09(1)
- 0.1(4)
- 0.12(3)
- 0.13(3)
- 0.14(4)
- 0.15(10)
- 0.16(10)
- 0.17(9)
- 0.18(2)
- 0.2(1)
- 0.23(1)
- 0.25(1)
- 0.28(2)
- 0.5(3)
- 2(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(2)
- 両面(1)
- 反射(1)
- 強力(7)
- 気密(3)
- 絶縁(1)
- 耐候(2)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(2)
- 防水(3)
用途
固定・仮止め用(7)
塗装・養生用(6)
多用途(7)
掲示用(1)
粗面用(1)
表示・安全用(1)
車用(2)
電気・電子用(2)
基材
- アクリル系(1)
- オレフィン系(1)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(2)
- ステンレス箔(1)
- フッ素樹脂(4)
- ポリエステル(8)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(1)
- 塩ビ(3)
- 布系(35)
- 紙系(2)
アクリル系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ステンレス箔・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
色
イエロー(4)
オレンジ(2)
クリア(4)
グリーン(3)
グレー(3)
ブラック(7)
ブルー(4)
ベージュ(3)
ホワイト(27)
レッド(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(58)
- 日東エルマテリアル(5)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- NISAKU(1)
- ユニット(1)
- まつうら工業(1)
日東電工(旧:Permacel)・日東エルマテリアル・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・WAKI(和気産業)・NISAKU・ユニット・まつうら工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
「nitto」の検索結果

再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(92件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(65件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(8巻)ほか当日出荷粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥449税込¥4941巻当日出荷から24日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用両面テープ No.501K
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥439税込¥4831巻当日出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
カーペット固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)主な用途カーペットの固定、ポスターの貼り付け適合用途粗面主なワークパーツ
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離可
セロハンテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥2,598税込¥2,8581セット(10巻)当日出荷一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。用途軽包装用。トラスコ品番836-5367材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系色透明質量(g)400テープ幅(mm)15テープ長さ(m)35テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.052018年トラスコ掲載ページ6 1907
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷から34日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
防水両面テープ 525
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥639税込¥7031巻当日出荷合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要用途パネル・人工芝等の仮止め他
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥319税込¥3511巻当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
ダンプロンスリム
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,998税込¥2,1981セット(8巻)当日出荷卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)50伸び(%)70引張強度(N/10mm)22粘着力(N/25mm)112018年トラスコ掲載ページ6 1902
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥369税込¥4061巻当日出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用エレップマスキング N-300
日東電工(旧:Permacel)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/20mm)5.48
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01
日東電工(旧:Permacel)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.17色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ No.7280
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(80巻)当日出荷から翌々日出荷躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
低VOC接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥729税込¥8021巻当日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL
日東電工(旧:Permacel)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系色ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
和紙マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)¥9,898税込¥10,8881箱(8巻×10本)当日出荷車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6
発泡シール材 エプトシ-ラ-
日東電工(旧:Permacel)¥499税込¥5491巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。粘着タイプ強粘着
低VOC両面テープ EW-514DB
日東電工(旧:Permacel)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から翌々日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥52,980税込¥58,2781セット(20個)当日出荷PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)41長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
リビックテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥199税込¥2191巻当日出荷他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。用途軽包装・装飾用に。化粧箱の美装シールに。幅(mm)15長さ(m)10材質基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系質量(g)21引張強度44.44N/10mmテープ厚さ(mm)0.06粘着力4.36N/10mm主な用途軽包装、装飾用2018年トラスコ掲載ページ6 2132
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥21,980~税込¥24,178~1箱(66巻)ほか翌日出荷から10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1色ホワイト
ゴム固定用両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥63,980税込¥70,3781箱(56巻)翌々日出荷から31日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)被着材の素材金属主なワークパーツ
汎用接着両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥51,980税込¥57,1781箱(56巻)翌々日出荷から31日以内出荷フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用両面テープ ND-2330S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥46,980税込¥51,6781箱(56巻)10日以内出荷から11日以内出荷初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥32,980税込¥36,2781箱(66巻)6日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性にすぐれ、曲面部の発砲体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥2,598税込¥2,8581巻6日以内出荷から24日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥22,980税込¥25,2781箱(20巻)6日以内出荷から25日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥29,980税込¥32,9781箱(20巻)6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200