粗面への接着性良好。
用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め
引張強度(N/10mm)-
適合用途粗面
主なワークパーツ
柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。
初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用
厚さ(mm)0.17
180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7
適合用途粗面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め
厚さ(mm)0.13
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤アクリル系
保持力(mm)Ⅰ面:0.4(25×25)Ⅱ面:0.4(25×25)
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:7.44Ⅱ面:7.31
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)70
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤アクリル系
保持力(mm)0.8(25×25)
粘着力(N/10mm)6.3
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)39
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用
材質不織布
厚さ(mm)0.17
色ホワイト
長さ(m)20
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード