31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 動画あり
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
種別ASF-121FR 長さ(m)10 耐熱温度(℃)約200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途 引張強度79N/10mm 引張強度(N/mm)57 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/mm)5.0
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途摺動補助、傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。 仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.23 乳白色 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)136 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.13 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3.6 粘着力(N/25mm)9 破壊電圧(kV)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-162 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.18
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-142 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.08
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-172 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.23
1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-152 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.13
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

ガラス繊維で補強した耐久性のあるポリエステルフィルムテープです。様々な被着体から比較的汚染なく再剥離ができます。
用途各種結束、部材の固定等に。電化製品、OA機器の輸送時の部品固定。パイプ等の中型資材の結束に。プラスチック製品の簡易補修などに。 幅(mm)19 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 主な用途固定用 引張強度(N/10mm)380
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)19 仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可 トラスコ品番136-5943 セット内容メンディングテープ 材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム 質量(g)287 シリーズScotch テープ種類小巻 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63 適合紙管(mm)25
1個
699 税込769
当日出荷

縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性
1巻
802 税込882
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。布テープ・ポリエチレンフィルム
用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。 仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。 材質基材:布、粘着剤:ゴム系 グレー 長さ(m)12 テープ種類布テープ 引張強度60N/10mm 使用テープ幅(mm)19 粘着力3.8N/10mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0244
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。 仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。 テープ種類マスキングテープ 使用テープ幅(mm)19 2018年トラスコ掲載ページ7 0244
1巻
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE) レッドブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
1巻
11,029 税込12,132
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE) レッドブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
1巻
9,059 税込9,965
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Suzhou Kying Industrial Materialポリイミド粘着テープ
エコ商品
耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03) テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03) 耐熱性200℃ 伸び(%)50 引張強度(N/25mm)135 粘着力(N/25mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)7.0以上
1巻
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼板や樹脂板に対して優れた再剥離性を示す仮固定用テープです。1)特殊OPPフィルムを使用しておりますので耐衝撃性に優れ、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。2)強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、エンボスタイプの被着体によく粘着します。3)樹脂板等に対して再剥離性に優れています。
用途冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定、事務機器、通信機器等の部品固定、家具や器具類の結束等 伸度(%)24 引張強度(kg/10mm)22.4 基材厚さ(mm)0.06 展開力(g/10mm)110 主な用途固定用、結束用 引張強度(N/10mm)220 展開力(N/10mm)1.08
1箱(60巻)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マクセルフィラメンテープ No.9111
エコ商品
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、耐油性、固定力に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布したテープです。
用途トランス鉄芯の結束やコイル用巻線の押さ止めなどに最適です。 伸度(%)6 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])696[177.4] 引張強度(N/25mm)1740 再生材使用使用
1ケース(60巻)ほか
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルフィラメンテープ No.9514
エコ商品
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途重梱包用、輸出梱包用、家電品・家具類の部品押え用 伸度(%)30 タック(ボールNo.)14 主な用途梱包用、仮押さえ用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5] 引張強度(N/25mm)800 保持力(分)40℃/落下200 再生材使用使用
1ケース(60巻)ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マクセルフィラメンテープ No.9518
エコ商品
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途家電品・家具類の部品押え用 タック(ボールNo.)14 主な用途仮押さえ用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5] 引張強度(N/25mm)800 保持力(分)40℃/落下500 再生材使用使用
1ケース(60巻)
52,980 税込58,278
3日以内出荷

マクセルフィラメンテープ No.9116
エコ商品
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途管材・重量物の結束用、鋼板コイル端末止め用、重量物の固定用 伸度(%)7 タック(ボールNo.)16 主な用途結束用、端末止め用、固定用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])697[177.6] 引張強度(N/25mm)1742.5 保持力(ズレmm)40℃/0.5 再生材使用使用
1ケース(60巻)ほか
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに 厚さ(mm)0.15 質量(g)170 長さ(m)54 引張強度(N/10mm)7.7
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)