22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。 トラスコ品番377-6841 質量(g)100 粘着剤ゴム系 主な用途電線ケーブル端末処理・接続用 引張強度(N/19mm:参考値)11.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。 仕様セパレーターなし 伸度(%)400 引張強度(N/25mm)15.9 引張強度(N/19mm:参考値)12.1 絶縁破壊電圧(kV/mm)25
1巻
899 税込989
当日出荷

バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。 ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。 耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。 ケーブル端末の電気絶縁に 機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に 質量(g)100 伸度(%)550 引張強度(N/10mm)15.5 セパレータなし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番542-4020 剥離紙あり
1巻
319 税込351
当日出荷

電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用 トラスコ品番124-7310 質量(g)120 伸度(%)530 引張強度(N/10mm)5.9 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐久性、耐薬品性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。 ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
1巻
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。 引張強度(N/10mm)4.3
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。 セパレーターをはがしてご使用ください。 抜群の密着性!
用途ケーブル端末の電気絶縁に。 機械、工具の絶縁被覆に。 水道管などの配管補修に。 質量(g)110 伸度(%)530 引張強度(N/10mm)16 セパレータあり RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。
用途工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にも RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。 衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。 ライナー紙あり(セパレータ―あり)
用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。 機械配線の絶縁、補修用途。 高圧、特別高圧用途。 トラスコ品番108-6681 幅(mm)19 厚さ(mm)0.76 長さ(m)9 抵抗(Ω)絶縁/体積:1x1013 Ω・m以上 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)13 特性電気絶縁性、防水性 絶縁破壊強度(kV/mm)31 伸び7
1箱(10巻)
22,980 税込25,278
当日出荷

耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用 材質シリコンゴム 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 耐熱温度(℃)-20~180 絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
5,500 税込6,050
翌日出荷

日本緑十字社自己融着テープ
材質ブチルゴム 質量(g)120 日本緑十字社品番268401
1巻
2,498 税込2,748
翌々日出荷


短時間で空隙の無い均一な形成が可能です。耐湿性、耐油性、耐希酸性、耐オゾン性。耐紫外線性能。高い柔軟性を有します。寒冷地対応(40~100℃)
材質EPR(エチレンプロピレン) 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 耐電圧【破壊】42kV/mm 接着強度(N/mm2)【破断時】3.0 適合温度(℃)40~100 吸水率(%)0.0005
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性。電界腐食がない。寒冷地対応(40~100℃)。テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。
材質EPR系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.76 長さ(m)4.6 伸び(%)【破壊時】9 接着強度(N/mm2)【破断時】3.0 適合温度(℃)40~105 体積固有抵抗(Ωcm)10
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

武蔵ホルト自己融着テープ
粘着剤を使用せず、テープ同士がくっつき合う特殊なテープです。車内配線などの絶縁に最適です。
1個
669 税込736
4日以内出荷

ライナーレスで作業性に優れている自己融着性のテープ
用途高圧・特別高圧ケーブル接続部の一次絶縁用 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)9 基材エチレンプロピレンゴム
1箱(24巻)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
伸度(%)100 引張強度(N/25mm)48.9 粘着力(N/25mm)7.09 引張強度(N/19mm:参考値)37.2 粘着力(N/19mm)5.39
1巻
829 税込912
当日出荷

密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。
用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。 主な用途補修用
1巻
469 税込516
4日以内出荷

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)105 絶縁破壊電圧(kV)3.0 引張強度(N/10mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 特性自己融着絶縁
1巻
549 税込604
当日出荷

1個
6,210 税込6,831
翌日出荷