非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
トラスコ品番377-6841
質量(g)100
粘着剤ゴム系
主な用途電線ケーブル端末処理・接続用
引張強度(N/19mm:参考値)11.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)90
引張強度(N/10mm)98
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)10
特性電気絶縁性、防水性
テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ!
電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁
自転車のグリップ
ポリ容器のフタ割れの補修
水道管の水漏れ防止応急処理
ホースの穴割れの補修
ビン容器栓のシールなど
トラスコ品番542-4020
剥離紙あり
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。
ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。
耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。
ケーブル端末の電気絶縁に
機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に
質量(g)100
伸度(%)550
引張強度(N/10mm)15.5
セパレータなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。
仕様セパレーターなし
伸度(%)400
引張強度(N/25mm)15.9
引張強度(N/19mm:参考値)12.1
絶縁破壊電圧(kV/mm)25
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。
ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。
切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。
電線ケーブルの端末処理・接続・保護用
トラスコ品番124-7310
質量(g)120
伸度(%)530
引張強度(N/10mm)5.9
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐久性、耐薬品性
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。
セパレーターをはがしてご使用ください。
抜群の密着性!
用途ケーブル端末の電気絶縁に。
機械、工具の絶縁被覆に。
水道管などの配管補修に。
質量(g)110
伸度(%)530
引張強度(N/10mm)16
セパレータあり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。
衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。
ライナー紙あり(セパレータ―あり)
用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。
機械配線の絶縁、補修用途。
高圧、特別高圧用途。
トラスコ品番108-6681
幅(mm)19
厚さ(mm)0.76
色黒
長さ(m)9
抵抗(Ω)絶縁/体積:1x1013 Ω・m以上
連続使用温度(℃)90
引張強度(N/10mm)13
特性電気絶縁性、防水性
絶縁破壊強度(kV/mm)31
伸び7
1箱(10巻)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用
材質シリコンゴム
幅(mm)19
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
耐熱温度(℃)-20~180
絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
1巻
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
短時間で空隙の無い均一な形成が可能です。耐湿性、耐油性、耐希酸性、耐オゾン性。耐紫外線性能。高い柔軟性を有します。寒冷地対応(40~100℃)
材質EPR(エチレンプロピレン)
幅(mm)19
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)10
耐電圧【破壊】42kV/mm
接着強度(N/mm2)【破断時】3.0
適合温度(℃)40~100
吸水率(%)0.0005
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性。電界腐食がない。寒冷地対応(40~100℃)。テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。
材質EPR系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.76
色黒
長さ(m)4.6
伸び(%)【破壊時】9
接着強度(N/mm2)【破断時】3.0
適合温度(℃)40~105
体積固有抵抗(Ωcm)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
ライナーレスで作業性に優れている自己融着性のテープ
用途高圧・特別高圧ケーブル接続部の一次絶縁用
幅(mm)19
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)9
基材エチレンプロピレンゴム
1箱(24巻)
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。
用途工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にも
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。
引張強度(N/10mm)4.3
ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
伸度(%)100
引張強度(N/25mm)48.9
粘着力(N/25mm)7.09
引張強度(N/19mm:参考値)37.2
粘着力(N/19mm)5.39
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。
用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。
主な用途補修用
1巻
¥469
税込¥516
4日以内出荷
関連キーワード