表面導電化用、半導体デバイス等の梱包用テープとして使用できます。
プラスチックコア(PE)を使用しています。
色シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付)
テープ長さ(m)50
表面抵抗値(Ω)107Ω/□
材質PET
厚さ(μm)50
主な用途梱包用
粘着力(g/25mm)600
ESDロゴが入ったESDテープです。
芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。
クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。
厚さ(mm)0.05±0.005
材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE
色シルバー
長さ(m)50
クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。
手で簡単に切れるので、作業性に優れています。
クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
テープ長さ(m)50
材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレン
厚さ(μm)50(±0.5)
表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
ESDロゴが入ったESDテープです。
芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。
クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。
材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE
色シルバー
長さ(m)50
厚さ(mm)0.05±0.005
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
用途静電気に敏感な電子部品の梱包に
厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)
接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
寸法(mm)19
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)260
難燃性UL510適合
耐電圧(V)6000
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9
テープ長さ(m)33
テープ幅(mm)19
静電気対策エリアで幅広く使える便利なテープ。
色シルバー(ESD格子ロゴ)
材質アルミ蒸着PET
テープ幅(mm)19
寸法(幅Wmm×長さLm)19×50
厚さ(μm)50
粘着力(g/25mm)600
表面抵抗(Ω)107
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5巻)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
静電気の影響を最小に抑えるよう設計されて作られたテープ(静電気50V以下)
テープ長さ(m)33
関連キーワード