カテゴリ
- テープ(351)
- 養生テープ(2)
- 布テープ(1)
- ビニールテープ(112)
- 補修・シーリングテープ(5)
- マスキングテープ(15)
- 安全保護テープ(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(28)
- 事務用品(11)
- クリーンルーム用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(80)
- セキスイ(1)
- ニトムズ(6)
- ニチバン(5)
- リンレイテープ(1)
- 寺岡製作所(21)
- tesa(テサ/テサテープ)(26)
- 日東電工(旧:Permacel)(49)
- エスコ(42)
- TRUSCO(14)
- 中興化成工業(13)
- 岩田製作所(5)
- Denka(デンカ)(5)
- マクセル(5)
- 日東エルマテリアル(5)
- エーモン(4)
- コクヨ(4)
- イシグロ(4)
- まつうら工業(4)
- ブランドをもっと見る
テープ幅(mm)
- 19
- 10(393)
- 12(286)
- 13(163)
- 15(601)
- 18(234)
- 20(527)
- 24(173)
- 25(894)
- 30(461)
- 35(125)
- 38(259)
- 40(236)
- 48(130)
- 50(1,692)
- 60(143)
- 75(364)
- 100(562)
- 150(154)
- 200(133)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.05(12)
- 0.06(12)
- 0.07(9)
- 0.08(16)
- 0.1(8)
- 0.11(5)
- 0.13(35)
- 0.15(11)
- 0.17(13)
- 0.18(29)
- 0.19(6)
- 0.2(54)
- 0.23(11)
- 0.3(9)
- 0.4(7)
- 0.5(9)
- 0.8(11)
- 1(7)
- 1.1(18)
- 1.2(6)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- その他(11)
- アクリル系(51)
- アルミ箔(3)
- オレフィン系(1)
- グラスファイバー(16)
- ゴム系(17)
- フッ素樹脂(32)
- プラスチック(1)
- ポリイミド(13)
- ポリエステル(32)
- ポリエチレン(11)
- ポリプロピレン(6)
- 塩ビ(71)
- 布系(24)
- 紙系(16)
- 銅箔(3)
特長
- その他(1)
- はがせる(4)
- 両面(12)
- 屋外使用可(17)
- 強力(12)
- 柔軟(9)
- 気密(2)
- 絶縁(46)
- 耐久(11)
- 耐候(20)
- 耐寒(16)
- 耐水(8)
- 耐熱(72)
- 耐薬品(24)
- 蓄光反射(3)
- 衝撃吸収(2)
- 超強力(17)
- 防水(5)
テープ長さ(m)
- 1(10)
- 1.5(13)
- 2(7)
- 3(15)
- 4(18)
- 5(22)
- 8(8)
- 10(103)
- 11(11)
- 12(8)
- 13(5)
- 14(5)
- 15(9)
- 16(7)
- 18(6)
- 20(80)
- 25(20)
- 30(23)
- 33(33)
- 50(59)
- テープ長さ(m)をもっと見る
1・1.5・2・3・4・5・8・10・11・12・13・14・15・16・18・20・25・30・33・50・テープ長さ(m)をもっと見る
用途
保護用(13)
固定・仮止め用(30)
塗装・養生用(8)
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(8)
掲示用(2)
梱包用(2)
粗面用(5)
結束用(18)
表示・安全用(3)
補修用(6)
車用(9)
隙間用(3)
電気・電子用(98)
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・塩ビ・プラスチック用・多用途・掲示用・梱包用・粗面用・結束用・表示・安全用・補修用・車用・隙間用・電気・電子用
粘着剤
- その他(1)
- アクリル系(2)
- ゴム系(12)
- シリコーン系(28)
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
色
イエロー(31)
オレンジ(19)
クリア(37)
グリーン(28)
グレー(55)
シルバー(3)
パープル(5)
ピンク(5)
ブラウン(21)
ブラック(77)
ブルー(35)
ベージュ(28)
ホワイト(87)
レッド(30)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(107)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(3)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「te-pu」の検索結果

ビニールテープ
(570件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
ビニルテープ No.21
ニトムズ(108件のレビュー)¥89~税込¥98~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
電気絶縁用ビニルテープ No.21
日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
電気絶縁用ビニールテープ
tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10巻)当日出荷耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
(55件のレビュー)¥659税込¥7251パック(10巻)当日出荷JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上
ビニールテープVT-19
ニチバン(56件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
ナシジテープ ハーネス結束用
(111件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10巻)当日出荷自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3
3M 自己融着性絶縁テープ No.2242
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
アセテート粘着テープ
(126件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。用途家電、車載ハーネス結束等に。引張強度(N/10mm)35以上
アセテート粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
結束テープ 幅広タイプ
エーモン(29件のレビュー)¥359税込¥3951巻当日出荷手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
エスロンテープ#360
セキスイ(4件のレビュー)¥86~税込¥95~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
アセテート 布絶縁テープ #5
まつうら工業(41件のレビュー)¥749税込¥8241巻当日出荷手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。長さ(m)10使用温度範囲(℃)105絶縁破壊電圧(kV)3.0引張強度(N/10mm)67RoHS指令(10物質対応)対応特性自己融着絶縁
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)
ミリオン ビニルテープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)当日出荷から10日以内出荷広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25
寺岡製作所(35件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(60巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥689~税込¥758~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ融着テープ
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥359税込¥3951巻当日出荷テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり
両面テープ 透明 厚手 超強力
(77件のレビュー)¥499税込¥5491巻(2m)当日出荷透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14色黒長さ(m)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)10粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用
ビニールテープ 黒19mm幅
ヤマト(事務用品)¥159税込¥1751巻(10mL)当日出荷脱鉛タイプ。水系粘着剤を使用し、VOCの放散量を大幅に削減!電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分け、その他様々な用途にご使用いただけます。色黒質量(g)51gテープ幅(mm)19テープ長さ(m)10粘着剤水系本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×19×98主な用途電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分けRoHS指令(10物質対応)対応
テープカッター<カルカット>
コクヨ(53件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単適合大巻き・小巻き両用材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC質量(kg)1.2テープ種類大巻き・小巻き両用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19
アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ)
住電機器システム(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。仕様セパレーターなし伸度(%)400引張強度(N/25mm)15.9引張強度(N/19mm:参考値)12.1絶縁破壊電圧(kV/mm)25
3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。厚さ(mm)1.1色白使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォームテープ長さ(m)4粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801箱(100個)当日出荷非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
ビニールテープ
ケイユー(20件のレビュー)¥66~税込¥73~1巻当日出荷電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。引張強度8kg/25mm伸度(%)180JIS規格C-2336粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/25mm)80引張強度(N/10mm)20粘着力(N/25mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力49kV/mm粘着タイプ強粘着
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離可適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
テープ ハーネス結束用
(34件のレビュー)¥739税込¥8131巻(19.6m)当日出荷薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥94~税込¥103~1巻当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応





















![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)