18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。掲示時、ハサミで自由に切って使える粘着剤付きマグネットシートテープ。白い部分が紙・プラスチック用の粘着剤付き。黒い部分がマグネットシートです。
厚さ(mm)t1.2 長さ(mm)1000 仕様片面粘着剤付き 材質マグネットシート テープ長さ(m)1
1巻(1m)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なマグネットテープ。 ハサミやカッターでラクラクカット! スチール面に簡単ペタリ! 好きな長さで自由にカットでき店舗やオフィスのスチール製のラックやドアなどにピタッとつけられます。 DIYにも最適です。 粘着テープ付・異方性タイプ。
特性強力 長さ(m)5 材質合金鋼
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 幅(mm)20 特性強力 厚さ(mm)1.2 タイプ等方性マグネット 長さ(cm)150
1個
319 税込351
当日出荷

はく離紙に方眼が印刷されてますので、ハサミなどで簡単カット。 粘着剤付面に掲示物を貼り、磁石面をスチール面にピタッ! ハサミやカッターで自由に切れます。 ポスター・オフィスやご家庭でのメモ止め等に便利です。 等方性マグネット。
テープ厚さ(mm)0.8 材質マグネットシート
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ厚さ(mm)0.8 テープ長さ(m)1 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。
最高使用温度(℃)80
1パック(1組)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トライメイトマグネットテープ
片面は磁石で片面は粘着テープの仕様となっています。お好みの長さにカットして貼り付ける事が可能です。
用途工具や道具などの固定 仕様等方性マグネット 幅(mm)20 厚さ(mm)1.5
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はくり紙を手前に引くだけで簡単に1ピースずつ取り出せる便利なケースにセットされています。2×3cmにあらかじめカットされたプレカットタイプのマグネットテープです。片面に粘着テープが付いているので、ポスターなどの紙類の掲示に最適です。
厚さt(mm)0.5 寸法(mm)20×30 テープ幅(mm)20
1個
799 税込879
当日出荷

1巻ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)0.75 テープ長さ(m)10 エスコ品番EA781EP-4 材質熱可塑性樹脂、フェライト 使用温度80度以下 マグネット片面
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

紙・プラスチックなどに貼れる粘着剤付!カッティングラインが付いているのでらくらくカット!!ハサミやカッターで自由に切れます。
テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)1.5 テープ長さ(m)1 仕様粘着剤付 材質マグネットシート 寸法(mm)20×1000×1.5
1個(20mm×1m)
439 税込483
当日出荷

クラウン(事務用品)マグタッチ接着剤付テープ
エコ商品
会議用資料やポスターなどを、磁石でピタッと掲示。
テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)1.2 テープ長さ(m)1 仕様テープタイプ 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×1000×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
449 税込494
当日出荷

アイデア次第で用途が広がります 黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等 テープ状のゴムマグネットです
寸法(mm)20×1000×0.8 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.8
1枚
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)1.5 テープ長さ(m)30 エスコ品番EA781EP-6 材質熱可塑性樹脂、フェライト 使用温度80度以下 マグネット片面
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
1巻ほか
879 税込967
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
1巻
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)