16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可) 仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用 材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS)) 質量(kg)約1.28(平均) 外形寸法(mm)W86×D223×H103 テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープカッター<カルカット> コクヨ 動画あり
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単 適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60 適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19 適合大巻き・小巻き両用 材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC 質量(kg)1.2 テープ種類大巻き・小巻き両用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。 厚さ(mm)0.051 長さ(m)35 基材セロハン 粘着剤ゴム系 伸び(%)25 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)42.5
1本(5巻)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

大巻専用 24mm幅までのテープに対応しています。 小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。 凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)
用途封緘・ラッピングに。 ポスター等の展示物に。 サンプル作成に。 資料整理に。 適合テープ幅(mm)(最大)24 材質本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属 寸法(mm)199.7×67.5×112 質量(kg)1 テープ種類大巻 適合テープ芯内径(Φmm)76 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムで使いやすく、本体は耐久性に優れた金属製品です。大巻(Φ約76mm)小巻(Φ約25mm)両用です。
適合テープ外径(Φmm)最大114 付属品小巻1インチ(25mm)芯用、大巻3インチ(76mm)芯用コア付 材質(本体)鉄板 適合テープ幅(mm)最大24 グリーン購入法適合 テープ種類大巻/小巻両用
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープカッター テープ簡単交換 ペン立て付 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
『シェア文具』としてのカッター台を研究した、テープカッターTC-401。。[特長]。。1、テープ交換が簡単(バネ式なので、ワンタッチ)。。2、カッター台が一緒に使う文房具の収納スペースも兼ねる(収納ポケット付)。。3、移動しやすい(全体を持ち運び易い構造)。。働き方が変化する、レンタルオフィスやフリーアドレスなどで、テープカッターへの新しいニーズに着目。使用者が不特定多数であること、設置場所から移動して使用し、また戻す=移動が多いことなどに対応できる設計にしました。
用途【特長1】ワンタッチテープ交換:プーリーを使用せずにテープ交換することができるので、素早く簡単にテープ交換ができます。【特長2】便利なペン立て付き:ペンやはさみが立てられるポケット付きで、一緒に使いたいモノがすっきりまとまります。【特長3】持ちやすい構造:カッターの刃の下の部分が手でつかみやすい構造になっています。移動しやすいです。 グリーン購入法適合 適合テープ幅(mm)24 適合テープ:1型(インチ)(25mm)3型(インチ)(約75mm)両用、テープ長さ:70mmまで対応可 材質本体/100%再生PP、底部/100%再生HIPS、テープ保持具/ナイロン 質量(kg)約1.4 テープ種類大巻/小巻両用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×218×120 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味が必要な現場にズドン切り二刀流(2連タイプ) 切れにくかったストアテープも一刀両断 軽い力ですばやく切れる約50%軽減(メーカー従来品比) 軽い切れ味10万回持続! 切り口まっすぐ らくカット
幅(mm)大:24/小:21 タイプ大巻/小巻テープ共用 主要材質スチール・ABS 最大外径(mm)大:115/小:60まで サイズ(mm)84×92×205
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5巻)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 伸び(%)3.6 引張強度(N/15mm)46 粘着力(N/10mm)1.6
1箱(5巻×10パック)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

セロテープの高品質はそのまま維持しながら多彩なカラーバリエーションを揃えた商品です。出荷物の識別等にお使い頂けます。
用途軽包装一般、梱包物の識別、作業確認 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)21 テープ厚さ(mm)0.049 粘着剤ゴム系 引張強度(kg/10mm)3.5 基材厚さ(mm)0.034 粘着力(g/10mm)326 展開力(g/10mm)163 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)34 展開力(N/10mm)1.6 着色あり
1箱(150巻)
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
1箱(9巻)
18,800 税込20,680
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープ
高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。ラインが白から黒に変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認ができます。
用途様々な包装材の固定に。 仕様ISO11140 化学的インジケーター規格:クラス1準拠 テープ長さ(m)55
1巻
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.844
RoHS
耐候性・接着性良好
用途自動車モール・エンブレムの固定 引張強度(N/10mm)- 主なワーク大面材、パーツ
1箱(12巻)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。 厚さ(mm)0.75 ブラック 長さ(m)10
1箱(40巻)
56,980 税込62,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
用途安全対策、舞台目張り用、文具用途 厚さ(mm)0.29 長さ(m)18.28 基材特殊織物 粘着剤ゴム系粘着剤 伸び(%)11 引張強度(N/25mm)155.3 粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス) 保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)
1箱(12巻)
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)