20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンレイテープ包装用 和紙粘着テープ
RoHS
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適したロングセラー商品です。 薄くしなやかな和紙。伝統の風合いを活かしたラッピングに。
用途軽包装用 テープ厚さ(mm)0.093 主な用途梱包用 基材特殊和紙 テープ長さ(m)18 粘着剤ゴム系 粘着力(N/cm)1.24 伸び(%)6 引張強度(N/cm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
5,998 税込6,598
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 コストパフォーマンスタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用 テープ厚さ(mm)0.089 伸び(%)5 引張強度(N/cm)37.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
5,298 税込5,828
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リンレイテープ包装用和紙テープ
RoHS
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適した、ロングセラー商品です。
用途軽包装用 テープ地色 テープ長さ(m)18 主な用途梱包用 基材和紙 テープ厚さ(mm)0.093 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 スタンダードタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用 テープ厚さ(mm)0.087 伸び(%)9 引張強度(N/cm)30.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
5,798 税込6,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。 軽包装、マスキングに適しています。
用途軽包装用
1箱(20巻)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ
RoHS
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
用途車両・一般塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1箱(10本)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(8巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5巻)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。
用途軽包装作業・仮止め テープ厚さ(mm)0.096 引張強度(N/10mm)38.2
1パック(5巻)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(500巻)
72,980 税込80,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途建築塗装用 テープ厚さ(mm)0.093 伸び(%)6 引張強度(N/cm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用 仕様巻芯1インチ 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)35.7 粘着タイプ弱粘着
1パック(2巻)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(5巻)ほか
749 税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6 特性手で切れる
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ 301N
デリケートな木部などへ貼っても傷をつけにくい。
用途木工塗装用 幅(mm)24 タイプ弱粘着 長さ(m)18
1箱(50巻)
5,198 税込5,718
3日以内出荷

建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。
用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(500巻)
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極めて弱粘着な為、デリケートな被着面に最適
用途内装の漆喰やクロスの上からのマスキング・ツートン塗装時の塗膜へのマスキング 厚さ(mm)0.083 長さ(m)18 粘着力(N/cm)0.9 引張強度(N/cm)41 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
1パック(5巻)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)