26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手切れ性の良い高品質な日本製品です。
用途養生用 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)タテ:75±30 ヨコ:160±50
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
159 税込175
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。 強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。 テープの巻きだしも軽くなりました。
1パック(5巻)ほか
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手切れ性の良いフラットヤーンを使用しています。安心で高品質な日本製です。
粘着力(N/25mm)6.23
1箱(60巻)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンディ・クラウン養生用布粘着テープ
RoHS
梱包テープより粘着力を抑えた、のり残りが少ない養生テープ。粗面、凹凸面にも馴染みます。カット性、強度、耐候性に優れています。
用途外装塗装時の養生材固定に 長さ(m)約25 基材スフモス 粘着剤ゴム系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
1パック(5巻)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5巻)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
1パック(5巻)ほか
749 税込824
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 引張強度(N/15mm)50.6 引張強度(N/10mm)33.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5巻)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ 適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート 厚さ(mm)0.09 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)5 引張強度(N/15mm)51 粘着力(N/10mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
1パック(5巻)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
1パック(5巻)ほか
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープ テープ厚さ(mm)0.1
1パック(5巻)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(5巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.12
1パック(5巻)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
1パック(5巻)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。 テープ厚さ(mm)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
用途マスキング作業全般。 伸度(%)5 引張強度(N/10mm)40.4
1パック(5巻)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
1パック(5巻)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
1パック(5巻)ほか
769 税込846
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
1パック(5巻)ほか
498 税込548
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スコッチ(R) シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 2479Sは、ガラス用の和紙基材、養生テープになります。 直線性を重視しています。
用途セルフクリーニング系を含むサイディング用シーリングマスキング用 ブルー 基材和紙 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系
1箱(100パック×500巻)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチ(R) シーリング・マスキングテープ2480Sは、和紙基材を使用した、サイディングボード用の養生テープになります。セルフクリーニングタイプのサイディングボードでもご利用が可能です。
用途ガラス・サッシ用シーリングマスキング用 ピンク 基材和紙 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系
1箱(100パック×500巻)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途建築塗装用 テープ厚さ(mm)0.093 伸び(%)6 引張強度(N/cm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(500巻)
72,980 税込80,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)