64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

養生テープ 強粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)56 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
グリーン 粘着力(N/cm)3.00 伸び(%)13 主な用途養生用 引張強度(N/cm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ 主な用途養生用 引張強度(N/50mm)280
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。 2018年トラスコ掲載ページ6 1974 粘着タイプ強粘着 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着力がぐ~んとアップ!パソコンまわりの樹脂面にも、ピタッと貼れてきれいにはがせる!
仕様強粘着 ローズ/レモン 質量(g)57 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 商品構成アソート アズワン品番64-8926-05 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×75×155
1個
459 税込505
当日出荷

一般の両面テープではつきにくいプラスチック類もしっかり接着します。また布、革、木材、ゴムなどの幅広い素材にしっかりつきます。
材質不織布 クリア 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤アクリル系粘着剤 適合材プラスチック類、布、革、木材、ゴムなど 特性強粘着 被着材の素材プラスチック・布、革、木材、ゴムなど
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウ 動画あり
現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ! お好みの長さでカットできて大変便利! 倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます! ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。 仕様強粘着 成分水溶性のり 使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。 材質上質紙 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 商品構成アソート
1パック(2巻)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。 厚さ厚手 粘着タイプ強粘着 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力がぐ~んとアップ!パソコンまわりの樹脂面にも、ピタッと貼れてきれいにはがせる!
仕様強粘着 ローズ/レモン 質量(g)86 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 商品構成アソート アズワン品番64-8926-03 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)58×111×120
1個
529 税込582
当日出荷

厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 紙管サイズ(Φ)75mm 主なワークパーツ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)8.36 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/10mm)51.5 特性強粘着 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。 異方性マグネットを使用しており通常の2.5倍の吸着力。※メーカー比 強力粘着製スポンジテープが衝撃を吸収。粗面や凹凸面にもしっかり貼れる! 掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。 ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
用途スチールBOX等の設置に、工具などの保持に、壁に粘着面を貼り付けてスチールBOXや工具等の保持に 材質ゴムマグネット(異方性)、粘着剤 テープ幅(mm)25 耐荷重(kg)約2.5~3.5※2本使用時、約1.6※1本使用時 吸着力(N)66.2 テープ厚さ(mm)5 テープ長さ(mm)200 特性強力 表面磁束密度(mT)80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×25×5
1袋(2本)
829 税込912
当日出荷

無溶剤タイプの粘着剤を使用。 巻き戻しが軽く作業効率も良好。 強粘着で抜群の保持力。 字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途重量ダンボールの封緘 伸度(%)7 タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)177.3 粘着力(N/25mm)12.63 巻戻し力(N/25mm)6.75 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1箱(60巻)
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用 長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡塗工により粘着力の低下を抑制します。柔らかい粘着剤を採用しており皮膚の凹凸にフィットし剥がれにくいです。オイル成分の配合により剥離刺激を低減します。
ベージュ テープ長さ(m)4.5 テープ種類キネシオロジー
1箱(12巻)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色分けによる識別包装に最適です。 重量物梱包や結束に最適です。 薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 環境にやさしい無溶剤タイプです。 字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)9 粘着力(N/cm)7.40 タック(ボールNo.)32 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.93 引張強度(N/25mm)196 引張強度(N/10mm)70.7 粘着力(N/25mm)17.15 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(60巻)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フィラメントテープ モノタロウ 動画あり
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 引張強度(N/10mm)192
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着
用途建築養生用 伸度(%)14 タック(ボールNo.)14 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.6 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3] 引張強度(N/10mm)60.0 保持力(ズレmm)40℃/0.1 粘着タイプ強粘着 再剥離
1ケース(60巻)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
879 税込967
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 動画あり
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)255 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニチバンクレープテープ
RoHS
強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 引張強度(N/10mm)37.9
1箱(10巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)
エコ商品
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等 テープ長さ(m)20 伸び(%)≧3 剥離強度(N/25mm)10 適合温度(℃)-20~120 総厚(μm)280
1セット(2巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リンレイテープ床材固定用布両面テープ #931
RoHS
カーペット固定用のスタンダート商品。基材にスフ布を使用した厚手で強粘着タイプ。(可塑剤を含む軟質塩ビ床には使用出来ません。)
用途カーペット固定用・ポスター固定用 厚さ厚手 保持力(ズレmm)0.5/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 被着材の素材軟質塩ビ 主なワーク大面材、パーツ
1箱(60巻)
20,980 税込23,078
欠品中

展開が軽く、とにかく使いやすくなっています。 強粘着で手切れ性に優れています。 耐水性に優れています。
テープタイプ手で切れる
1ケース(60巻)
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。 仕様手で切断可能 材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.17 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)13 連続使用温度(℃)100(30分) 粘着力(N/10mm)2.05 引張強度(N/10mm)37.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10巻)
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寺岡製作所フィルム両面テープ
RoHS
第1面は強粘着 → 金属、樹脂への接着性良好、。冬場でも初期接着力が安定しています。第2面は弱粘着 → 糊残りしにくい再剥離用粘着面です。リワーク性に優れます → 再剥離時にテープ切れがほとんどありません。
用途塗工・印刷工程時におけるロール固定、版固定。リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途再剥離 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
1巻
509 税込560
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用 伸度(%)30 タック(ボールNo.)14 引張強度(N/25mm)800
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤありタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 トラスコ品番206-8459 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)250 タイプ【筆記可否】不可 長さ(m)50 引張強度(N/mm)51/10 アズワン品番64-8734-72 粘着力(N/mm)7.2/10 紙管サイズ(Φ)76mm つや 最大テープ外径(Φmm)130
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など 厚さ(mm)0.17 質量(g)100 テープ厚さ(mm)0.17 連続使用温度(℃)180(30分) 引張強度(N/10mm)40.7 粘着タイプ強粘着
1セット(10巻)
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として 主なワークパーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等) 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1箱(16巻)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤなしタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 トラスコ品番206-8458 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)250 タイプ【筆記可否】不可 長さ(m)50 引張強度(N/mm)51/10 アズワン品番64-8734-73 粘着力(N/mm)7.2/10 紙管サイズ(Φ)76mm つや 最大テープ外径(Φmm)130
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。 引張強度(N/10mm)4.3
1巻
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)