強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)428
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
コストパフォーマンスに優れた製品です。
サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワーク大面材、パーツ
ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。
特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途フック、ハンガーの取付に。
ネームプレートの固定に。
基材は柔軟性に優れた発泡体。強靭な接着力。屋外使用を可能とする耐候性。高い振動吸収性。高いシール性。初期接着性に優れる
用途従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用
色グレー
長さ(m)9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質EPDMゴム
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7992-29
関連資料仕様(0.08MB)
1巻
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色黒
基材アクリルフォーム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.6
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色白
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォーム
伸び(%)351
粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm
引張強度(N/25mm)23
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
剪断接着力(N/cm2)158
各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.13
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7
適合用途低VOC
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
材質不織布
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
長さ(m)50
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。
各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定
ネームプレート、サインボードの固定
軽量部品の固定
OA・家電製品の部材固定
紙のスプライス
発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています。
人体に影響を与えるとされる厚生労働省指定の13物質は使用しておりません。
ポリプロピレン、ポリエチレン等オレフィン系の被着体やウレタンフォームへの接着力に優れています。
テープから発散されるVOC(揮発性有機化合物)や臭いを抑え、「環境と人に優しい」環境対応化を実現しました。
用途ウレタンフォームなど各種シール材の固定用に。
ドアインパネシートなど車室内の様々な部材固定用
厚さ(mm)0.13
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7.44
紙管サイズ(Φ)75mm
主なワークパーツ
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定など
色ホワイト
基材発泡硬質ポリオレフィン
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.2
粘着剤ゴム系
主な用途建築塗装用
2018年トラスコ掲載ページ6 2000
粘着タイプ強粘着
低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。
高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。
このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。
UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。
また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。
温度(℃)<15(取付)
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-40
密度(kg/m3)730
RoHS指令(10物質対応)対応
接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。フォーム材や金属、プラスチックなどの被着体に良く接着します。被着体への馴染み・追従性が良好です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途フォーム材の接着、固定。プラスチック表示板の固定。フィルムや紙の接着
長さ(m)50
基材不織布
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤アクリル系
180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス14.8
関連キーワード