53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寺岡製作所クレープテープ
エコ商品
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)11 引張強度(N/25mm)78.3 粘着力(N/25mm)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

糊残りが少なく、耐薬品性に優れたテープです。
テープ長さ(m)66 材質基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤/シリコン 引張強度(kg)7/in
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め 厚さ(mm)0.14 テープ厚さ(mm)0.14 連続使用温度(℃)100(30分) 引張強度(N/10mm)38
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。 テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 耐熱温度(℃)140 連続使用温度(℃)140(30分) 引張強度(N/10mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テサ (tesa)マスキングテープ
エコ商品
鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
用途塗装養生用。 仕様テープカット条件:手で切断可能 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.145 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)120 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。 仕様切断にはカッターが必要 テープ厚さ(mm)0.11 連続使用温度(℃)100(1時間) 引張強度(N/10mm)35
1巻
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テサ (tesa)マスキングテープ 4302
エコ商品
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 基材クレープ紙 粘着剤ゴム系 主な用途車用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがせる
1巻
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニチバン塩ビマスキングテープNo.534
エコ商品
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチバン塩ビマスキングテープNo.533
エコ商品
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)246 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)30.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)253 テープ厚さ(mm)0.13 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)31.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)256 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)208 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)272 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。 特性耐熱、難燃性、耐薬品性
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)120 基材クレープ紙 粘着剤天然ゴム 主な用途車用
1巻
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング テープ厚さ(mm)0.32
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 。エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 。そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。
用途(1) メッキマスキング用
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途半田付け時の電子回路マスキング等 使用温度範囲(℃)260 伸び(%)40 主な用途電気・電子用 測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min 引張強度(N/cm)46 特性耐熱
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

伸び(%)80 引張強度(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 引張強度(N/10mm)37.9
1箱(5巻)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニチバンクレープテープ 3310
エコ商品
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。 仕様手で切断可能 材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.17 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)13 連続使用温度(℃)100(30分) 粘着力(N/10mm)2.05 引張強度(N/10mm)37.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など 厚さ(mm)0.17 質量(g)100 テープ厚さ(mm)0.17 連続使用温度(℃)180(30分) 引張強度(N/10mm)40.7 粘着タイプ強粘着
1セット(6巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カモ井加工紙クレープテープ
自動車などの高温焼付塗装にも耐え得るハイグレード商品です。柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染みます。自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
用途自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。 厚さ(mm)0.19 クリーム 長さ(m)50 基材クレープ紙 粘着剤ゴム系 伸び(%)8.2 耐熱温度(℃)150(※30分間の乾燥に耐えれる温度) 主な用途養生 引張強度(N/15mm)63 粘着力(N/10mm)4.5 特性耐熱
1袋(16巻)ほか
6,688 税込7,357
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定など ホワイト 基材発泡硬質ポリオレフィン テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 粘着剤ゴム系 主な用途建築塗装用 2018年トラスコ掲載ページ6 2000 粘着タイプ強粘着
1巻
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性良好、 シリコーン処理面へ接着可能
用途粉体塗装マスキング、スプライス テープ厚さ(mm)0.060 伸び(%)120 引張強度(N/cm)51
1箱(36巻)ほか
129,800 税込142,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルフィルムテープ No.6280
エコ商品
プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。
用途プリント基板端子メッキ時のマスキング 表面処理剥離処理 テープ厚さ(mm)0.1 タック(ボールNo.)26 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[9.9] 引張強度(N/25mm)98 保持力(ズレmm)40℃/0.1 再生材使用使用
1ケース(60巻)ほか
369,800 税込406,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチバンポリエステルテープNo.557
エコ商品
ポリエステルフィルムを基材に使用しているため、直線性が良好です。
伸度(%)179 テープ厚さ(mm)0.051 耐熱温度(℃)150 引張強度(N/10mm)44.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200巻)ほか
119,800 税込131,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチバンエコピレンテープNo.6783
エコ商品
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)940 テープ厚さ(mm)0.13 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)3.21 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
64,980 税込71,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチバンエコピレンテープNo.6773
エコ商品
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)904 テープ厚さ(mm)0.11 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)2.79 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
64,980 税込71,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチバンクレープテープNo.337TN
エコ商品
用途車両・工業耐熱マスキング用など 伸度(%)17 テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)180 引張強度(N/10mm)40.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(60巻)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。 見切りが良く、養生用としても使用できます。
用途外装塗装時の養生に。 テープ厚さ(mm)0.29 特性耐候
1巻
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シーリング材の三面接着防止用。特にバックアップ材を詰められない目地用。 伸度(%)325 テープ厚さ(mm)0.11 引張強度(N/10mm)7.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(125巻)ほか
58,980 税込64,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニチバンポリエステルテープNo.557LE
エコ商品
ポリエステルフィルムを基材に使用しているため、直線性が良好です。
伸度(%)140 テープ厚さ(mm)0.051 耐熱温度(℃)150 引張強度(N/10mm)44.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200巻)ほか
119,800 税込131,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチバンエコピレンテープNo.6775
エコ商品
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)940 テープ厚さ(mm)0.11 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)2.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
64,980 税込71,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチバンエコピレンテープNo.6763
エコ商品
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)846 テープ厚さ(mm)0.09 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)3.21 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
64,980 税込71,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)