51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄くて肌によくなじむ「やわらか素材」。透湿性に優れ、貼付部のムレを軽減し、やわらかいので、肌の動きに柔軟に対応します。
テープ長さ(m)9 材質不織布
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか素材で肌に優しい。 通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。 手で素早くきれいに切ることができる。 東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9 材質不織布 粘着剤アクリル系粘着剤
1巻(9m)
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺岡製作所アラミド不織布テープ
エコ商品
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束 規格UL510FR相当 難燃性UL510FR相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寺岡製作所不織布両面テープ NO.7560
エコ商品
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。 粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)451.1 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寺岡製作所不織布両面テープ NO.785W
エコ商品
厚手品 0.30mm厚。粗面に対して良くつく。
用途各種貼り合せ。家電部品固定用。粗面用。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接着性が良好です。 不織布基材なので加工が容易です。
用途オレフィン基材にも接着、各種銘板固定用 仕様手で切断可能 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 粘着力(N/10mm)7.84 剪断接着力313N/10mm 主なワークパーツ
1セット(96巻)ほか
23,880 税込26,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透湿性に優れ、かぶれにくいです。 手で素早くきれいに切ることができます。
長さ(m)9 幅(mm)25 材質不織布 アズワン品番8-3702-02
1袋
449 税込494
翌々日出荷

薄手タイプです。 不織布基材なので加工が容易です。
用途各種銘板固定用 仕様手で切断可能 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 粘着力(N/10mm)5.12 剪断接着力235N/10mm 主なワークパーツ
1セット(96巻)ほか
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寺岡製作所VOC対策製品 不織布両面テープ
エコ商品
VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性(No.777相当レベルの粘着特性)。耐熱保持力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定 仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)734 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
519 税込571
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 剪断接着力(N/400mm2)440 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1巻
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に 引張強度(N/cm2)169 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、低VOC、再剥離 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途樹脂・アルミ銘板固定に。 仕様カッター必要 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 半透明 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7.35 粘着力(N/25mm)22.1
1巻
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.1 半透明 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通気性・透湿性に優れ、ムレやカブレの肌への心配を軽減します。 手で素早くきれいに切ることができるテープです。
用途介護現場等でのガーゼなどの固定補助に テープ長さ(m)9 基材レーヨン・ポリエステル不織布 粘着剤アクリル系
1箱(24巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーゼや包帯止めなどに。
テープ長さ(m)9 材質不織布 ホワイト
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス 厚さ薄手 材質(ライナー)平面紙 接着力(N/cm)7.6 ライナー色白(3Mマーク入り) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優肌絆(ゆうきばん)(R)は、肌に優しいゲル粘着剤を使用した製品です。剥がす時の痛みを和らげ、かぶれ・かゆみを抑えます。粘着面に角質が付着しないので、貼り直しができます。手で容易にカットできます。
材質テープ部/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤 テープ長さ(m)7
1箱(24巻)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性のある不織布テープです。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工業材料の貼り合わせ、固定に。初期接着力に優れます。
エスコ品番EA943VC-3 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 テープ地色半透明 主なワークパーツ
1個
945 税込1,040
翌日出荷

医療用不織布サージカルテープ。 脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)9
1式(4巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.13 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布サージカルテープ。 独自の粘着塗工技術により、通気性を確保しています。 手で切ることができるため、処置が簡便に行えます。 ガーゼやチューブの固定に最適です。
長さ(m)9
1式(24巻)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途紙工作や木工作の仮止め、接着に 写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに 材質不織布 主なワークパーツ
1巻ほか
70 税込77
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

医療用不織布サージカルテープ。 皮膚によくなじみ、有毛部や脂漏部位にも良好な粘着性を発揮します。 簡単に手で切れ、貼付処置が容易です。 X線撮影の際、テープの影が出る心配がありません。 紫外線による皮膚の色素沈着を抑制します。
用途脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。 材質不織布 肌色 テープ長さ(m)9
1式(24巻)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布支持体の両面テープです。 幅広い接着性を有します。
用途各種プラスチックの接着に 厚さ(mm)0.13 質量(g)160 長さ(m)50 粘着タイプ両面
1巻
1,898 税込2,088
3日以内出荷

菊水テープのキクダブルテープです。不織布基材で耐候性の良いアクリル系粘着剤採用の汎用一般両面テープです。テープ厚み0.084mmで薄手で段差が少ない両面テープです。 写真やスクラップの貼り付けでは薄手なのでアルバムの厚みが出にくく重宝します。長尺50m巻なので業務用として交換・補充の手間が省けます。
用途一般仮止め両面テープとして。薄手なので封筒等の封かん用途でも段差が出にくいのでかさばりにくいです。ポスターやカレンダー等軽量物の接着に。 材質不織布 粘着力(N/10mm)対ステンレス:5、対ポリエチレン板:2 主なワークパーツ
1箱(30巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
テープ長さ(m)9.1
1セット(1巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マクセル紙両面テープ No.5472
エコ商品
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。 反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用 粗面接着用 パイプ保温カバーの端末止め 一般固定用(低温作業) タック(ボールNo.)29 保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃) 再生材使用使用
1ケース(60巻)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「ケアリーヴ素材」でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。 刺激の少ない粘着剤を使用しているので、はがす時の痛みが少ない。 通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシップ固定などに最適。 テープは手でカット可能。便利なケース付。
長さ(m)3 包帯種類粘着包帯
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。 厚さ(mm)0.13 剪断接着力(N/400mm2)840
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープ基材にレーヨン混合不織布を、粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しました。
長さ(m)9
1箱(24個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布ですが縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。通気性に優れ、かぶれにくいテープです。
材質テープ部/レーヨン・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤 テープ長さ(m)9.1
1箱(12巻)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マイクロポア(TM)サージカルテープ
中程度の粘着力です。湿った皮膚によくつく粘着剤です。柔かい素材で肌に優しく、通気性があります。ガーゼ固定やドレッシング材の補助固定に適しています。
材質テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤 テープ長さ(m)9.1
1袋(1巻)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える厚みが目立たない厚手タイプ。一般的な不織布タイプの両面テープよりも保持力に優れた発泡体基材が、固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、石膏ボード・ケイカル板、硬質塩ビ。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途巾木、モール材などの軽量な化粧材、内装材の固定に。木工作、家具、建具造作時の部材固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定 特性強力・両面
1巻
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極低刺激性絆創膏。 柔軟性・透湿性に優れた汎用性不織布タイプ。 ガーゼの固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)7
1式(6巻)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マクセル紙両面テープ No.5480
エコ商品
不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用 タック(ボールNo.)16 保持力(分)40℃/落下800 主なワークパーツ 再生材使用使用
1ケース(80巻)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不織布を基布にして、アクリル系樹脂粘着剤を塗布しました。 医療用サージカルテープとして幅広い用途で使用できます。
テープ長さ(m)9
1箱(24巻)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)