テープで、きれい・簡単に製本できます。【1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。】。カットする際に便利な方眼入り。はく離紙は古紙として再生処理可能です。※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。
テープ厚さ(μm)155
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利な商品です。
グリーン購入法適合商品。
用途背ばり、製本、補修、補強に。
テープ長さ(m)10
基材古紙パルプ配合率50%再生紙
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
グリーン購入法適合
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
大量の製本に適した業務用(50m巻き)。表面に樹脂コート加工を施しているので、折れや曲がりに強く、色落ちしません。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。クロス調の風合いが映えるエンボス加工仕上げです。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。
種類ペーパークロスタイプ
色黒
基材紙に樹脂コーティング
テープ長さ(m)50
粘着剤アクリル系
関連キーワード