21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

フィラメントテープと違い端部折り返しが不要です。 薄くて高い強度を持っています。 鋼板コイル、パイプの結束用および端末保護用や家電部品のおさえに。
主な用途結束用 引張強度(N/10mm)350
1巻
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

テサ (tesa)結束テープ
ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。 仕様テープカット条件:手で切断可能 材質基材: PET不織布 厚さ(mm)0.26 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)2.3 引張強度(N/10mm)46.4
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1巻
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

フィラメントテープ モノタロウ 動画あり
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 引張強度(N/10mm)192
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
1箱(8巻)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厳選された布に強力な粘着剤を厚く塗布し、丈夫で確実な梱包を実現。 粗面にもよく付きます。 各種の仮止め、結束、保護などにも使われています。 手で簡単に切れる仕上がりの良さ、巻き戻しもスムーズです。 文字が書ける。重ね貼りOK。 手切れ性も備えた業界最厚手の重梱包用布テープです。
用途重梱包用途に
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1箱(60巻)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
1巻
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

接着剤塗工面同士を重ねて加圧すると、その部分(テープ)だけが接着し、それ以外の部分はどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しない(糊が付かない)不思議な紙テープです。 食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりませんので安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング用、食品用ビニール包材、配線ケーブル用、医療用チューブの結束テープに。
1箱(6本)
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用 伸度(%)30 タック(ボールNo.)14 引張強度(N/25mm)800
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステルフィルムとガラス糸を併用し、ゴム系の粘着剤を塗布した粘着テープです。ガラス糸の効果により縦方向の引張り強さを持ち、重梱包、重量物の結束に最適な粘着テープです。
用途重梱包、重量物の結束、輸出梱包用 伸度(%)4 タック(ボールNo.)10 主な用途梱包用、結束用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])300[76.4] 引張強度(N/25mm)750 保持力(分)40℃/落下500 再生材使用使用
1ケース(60巻)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.13 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3.6 粘着力(N/25mm)9 破壊電圧(kV)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300 耐熱温度(℃)-50~260 引張強度(N/cm2)49.2 特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁 絶縁耐力400V
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。 支柱・パイプの防食、表面保護用。
1箱(20巻)
47,980 税込52,778
6日以内出荷

耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。 耐薬品性に優れています。 アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。 鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。 柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束 質量(g)19 引張強度4.8N/平方メートル 絶縁破壊強度(kV/mm)38
1巻
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)