カテゴリ

  • テープ(8)
    • 補修用テープ(2)
    • ビニールテープ防食・配管用途(2)
    • 金属テープ(1)
    • ビニールテープ電装・ハーネス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • 水廻り用テープ・シーリング(3)
  • 空調・電設資材(2)
    • 配管テープ(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Rectorseal(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • アトムズ(1)
  • エスコ(1)
  • 信越ポリマー(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • Jiangyin Danuo Adhesive Products(1)
  • I-VALUE(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
  • セルパック(1)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐薬品(1)
テープ幅(mm)
  • 25
  • 14(1)
  • 19(2)
  • 25.4(1)
  • 26(1)
  • 30(5)
  • 32(1)
  • 36(2)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 48(7)
  • 50(13)
  • 70(2)
  • 75(4)
  • 100(6)
  • 101.6(2)
  • 140(4)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 420(1)
テープ長さ(m)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 5(5)
  • 10(1)
  • 11(3)
  • 20(1)
基材
  • その他(1)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.195(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
  • 1(3)
0.195・0.3・0.5・0.75・1
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色レッド(1)
グレー・ブラック・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「補修テープ 水漏れ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m I-VALUEIVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2mI-VALUE
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープですアイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
材質シリコーンゴム幅(mm)25ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ セルパックNo.72自己融着ケーブルシース補修用テープセルパック
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
自己融着性優れた絶縁性と防水性を両立させたテープ高い引張強度を有します
材質ポリイソブチレン系長さ(m)10耐電圧40kV/mm伸び(%)【破壊時】6接着強度(N/mm2)【破断時】2.0適合温度(℃)30~105体積固有抵抗率(Ω・cm)1×1013
自己融着テープ エスコ自己融着テープエスコ
6,320税込6,952
1巻
翌日出荷
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
アルミガラスクロステープ(ALGC) Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)Jiangyin Danuo Adhesive Products
1,198税込1,318
1セット(2巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等テープ長さ(m)20伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)10適合温度(℃)-20~120総厚(μm)280
止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー止水テープ 水漏れ御用スーパー信越ポリマー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ材質シリコーンゴム形状山形ライトグレーテープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)1伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
自己融着テープ モノタロウ自己融着テープモノタロウ(16件のレビュー)
858税込944
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。材質シリコン伸度(%)440耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)7
シリコン補修テープ アトムズシリコン補修テープアトムズ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。 どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。
用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。厚さ(mm)0.5ブラック長さ(m)3伸び(%)300材質(テープ)シリコン耐寒耐熱温度(℃)-50~200引張強度(N/mm2)5防水性吸水率3%以下
これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用 GAONA(ガオナ)これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水まわり配管の水漏れ対策用のシリコーン自己融着テープです。 引っ張って巻付けることで、流体のもれを止めることができます。 自己融着テープでさまざまなパイプやホースに対応します。 継手付近の漏水補修にもお使いいただけます。 水が噴出している状態でも使用できます。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れています。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合 水道用資機材の浸出性能基準適合
材質シリコーングレー材質(テープ)シリコーン
忍者テープ Devcon(デブコン)忍者テープDevcon(デブコン)(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
漏れ止めテープ シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)漏れ止めテープ シーリングラップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
レクター・アーロンテープ Rectorsealレクター・アーロンテープRectorseal(75件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
レクター・ハイテープ Rectorsealレクター・ハイテープRectorseal(48件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら