25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格155℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)8 引張強度(N/25mm)105.4 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格150℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁。トランスの外層・内層絶縁。 伸び(%)50 引張強度(N/25mm)152 粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス) 破壊電圧(kV)6.4
1巻(20m)ほか
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 ホワイト 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)251 UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)12 引張強度(N/25mm)205.9 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3.3
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 基材特殊エラストマー 主な用途保護用 適合温度(℃)-29~93 特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途OA、家電などの電気機器部材の接着。 自動車・車両・航空機の内装材の接着。 仕様UL-94.VTM-0認定品 保持力(mm/h)0.3 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。 仕様難燃性(UL510) 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/10mm)44 定格温度(℃)130
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃シリコーン系粘着剤を使用しないため、シロキサンの発生がない。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。 使用温度範囲(℃)200 基材厚さ(mm)0.025 伸び(%)50 主な用途絶縁用、固定用 引張強度(N/25mm)122.6 破壊電圧(kV)7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0(FILE No.E125972)ハロゲン系難燃剤及びアンチモン類は使用していません。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン)厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません 。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。放熱部品の固定に。LEDの放熱用 。 熱伝導率(W/mk)0.8 破壊電圧(kV)5.3 適合用途低VOC 温度差(℃)ΔT 9.5 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。 粘着力(N/10mm)4 絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ) 引張強度(N/25mm)360 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
1巻
2,188 税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性1500V×1分間 引張強度(N/10mm)16.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性難燃性、耐電性
1ケース(200巻)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺岡製作所PPS粘着テープ NO.480 #25
エコ商品
耐薬品性に優れています。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格155℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁。 伸び(%)40 引張強度(N/25mm)104.4 粘着力(N/25mm)8.09(対ステンレス) 破壊電圧(kV)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性(UL510 Flame retardant 取得) アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 伸度(%)7 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500] 引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3] 粘着力(N/10mm:参考値)5.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000] 引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0] 粘着力(N/10mm:参考値)3.92
1巻ほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm)0.050 電気抵抗(Ω/cm2)0.08 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)9.81 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。 材質PVC 伸び(%)300 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐寒
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルム部分に酸素指数26以上の難燃フィルムと、難燃パイオランテープを使用した難燃性養生品。火が燃え広がりづらい自己消火機能を発揮し、「オール難燃」を実現。火災の恐れのある(有機溶剤・塗膜剥離剤等を使用する)場合の養生に適しています。
用途養生・マスカー・塗装・内装 高さ(mm)300 テープ幅(mm)25 テープ種類難燃パイオラン シート長さ(m)25 シート厚さ(mm)0.3
1箱(20本)
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途 引張強度79N/10mm 引張強度(N/mm)57 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/mm)5.0
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イシマル産業コーネックステープ
エコ商品
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維で作った電気絶縁用テープ。ワニスの含浸性にも優れています。
用途モーター、発電機、トランス等の電気絶縁。 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。 耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。 突き刺し強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)12 引張強度(N/25mm)205.9 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。 耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。 突き刺し強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)8 引張強度(N/25mm)105.4 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)