カテゴリ
- テープ(22)
- ビニールテープ(2)
- マスキングテープ(6)
- 補修・シーリングテープ(5)
- 両面テープ(5)
- フィラメントテープ/仮止め・結束テープ(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 9(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(5)
- 19(31)
- 20(2)
- 30(4)
- 38(9)
- 48(9)
- 50(42)
- 100(4)
- 180(1)
- 550(3)
- 1000(1)
- 1100(1)
- 1400(2)
- 1800(2)
- 2100(1)
- 2600(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.11(1)
- 0.115(1)
- 0.12(1)
- 0.14(1)
- 0.145(1)
- 0.16(1)
- 0.17(3)
- 0.175(1)
- 0.23(1)
- 0.26(1)
- 0.27(1)
- 0.28(2)
- 0.31(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1(1)
特長
- はがせる(1)
- 両面(3)
- 屋外使用可(1)
- 強力(2)
- 耐久(4)
- 耐候(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
- 3(1)
- 10(1)
- 25(5)
- 50(12)
- 55(1)
- 66(2)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(4)
塗装・養生用(1)
掲示用(1)
結束用(3)
車用(4)
電気・電子用(1)
基材
- アクリル系(3)
- ゴム系(2)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(3)
- 布系(2)
- 紙系(5)
アクリル系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(2)
グリーン(2)
グレー(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(5)
ブルー(2)
ベージュ(1)
ホワイト(6)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(22)
tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

クレープマスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)¥889税込¥9781巻当日出荷環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)¥539税込¥5931巻当日出荷低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38


エクストリーム4600
tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.23mm。色 = 白。接着材料 = アクリル。接着強度 = 16.9 N/cm。引張強度 = 38.3N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応特性両面


補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷バックの材質 = 合成ゴム。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10
tesa(テサ/テサテープ)¥979税込¥1,0771巻当日出荷から10日以内出荷一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。用途商品輸送時の荷崩れ防止に。色水色テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.11粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥779税込¥8571巻当日出荷鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系色緑使用温度範囲(℃)120テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.145粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
クレープマスキング粘着テープ 4309
tesa(テサ/テサテープ)¥949税込¥1,0441巻当日出荷120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17粘着剤天然ゴム主な用途車用
マスキングテープ 4302
tesa(テサ/テサテープ)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。色白基材クレープ紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる


補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.28主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可


補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性
不織布基材両面テープ”68614”
tesa(テサ/テサテープ)¥899税込¥9891巻当日出荷耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色半透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥699税込¥7691個6日以内出荷テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用)
tesa(テサ/テサテープ)¥5,698税込¥6,2681巻当日出荷特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。仕様筆記可厚さ(mm)1
ストラッピングテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥98,980税込¥108,8781箱(72巻)8日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。用途製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。重量物カートンの補強に。材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:ゴム系色クリームテープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)5.6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
補修用布テープ テサ4541
tesa(テサ/テサテープ)¥169,800税込¥186,7801箱(36巻)8日以内出荷基材の強度が強く、引き裂けにくい補修用布テープです。柔軟性があり、様々な用途にお使いいただけます。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。カーペットの固定に。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定に。鋭利なエッジなど危険個所の保護に。仕様●筆記可否:可●テープカット条件:手切れ可材質基材:布、粘着剤:天然ゴム系色黒テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.27粘着力(N/10mm)3.6引張強度(N/10mm)90
仮固定用PPストラッピングテープ テサ64284PV12
tesa(テサ/テサテープ)¥73,980税込¥81,3781箱(72巻)10日以内出荷一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。用途商品輸送時の荷崩れ防止に。材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系色水色テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.115粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら