16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
1箱(32巻)
30,980 税込34,078
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。 仕様手で切断可能 使用温度範囲(℃)0~50 粘着力(N/10mm)22 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 厚さ厚手 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
788 税込867
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)10 特性強力、両面、防水
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様屋内用 厚さ(mm)0.4 長さ(m)15
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。 仕様テープカット条件:手で切断可 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.8 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。
用途人工芝の施工用に。 仕様テープカット条件:手で切断可 トラスコ品番389-2920 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入り) 幅(mm)30 厚さ(mm)1 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

ゲルのように柔らかい透明の両面テープで、しかも取り付けたものをあとからはがすことができる
用途小物類など軽量物の固定に 材質基材:アクリル系、粘着剤:アクリル系
1箱(10巻)
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。 厚さ(mm)0.15 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系
1箱(40巻)
159,800 税込175,780
5日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。 厚さ(mm)0.1 基材不織布 粘着剤アクリル系
1箱(60巻)
34,980 税込38,478
5日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)