21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。 材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)30 厚さ(mm)0.08 質量(g)150 タイプ非粘着タイプ 長さ(m)50
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2巻)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途植林、樹木調査などの領域表示の目印に。 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.08 材質PVC(ポリ塩化ビニール) タイプ非粘着
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)樹木用ビニールテープ
6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。
用途樹木調査や測量・工事現場などの目印に。 材質ポリ塩化ビニールフィルム テープ長さ(m)50
1組(20巻)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 伸び(%)3.6 引張強度(N/15mm)46 粘着力(N/10mm)1.6
1箱(2巻×10パック)ほか
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.053 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-30~120 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テープ厚さ(mm)0.8 テープ長さ(m)1 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
材質LDPE 幅(mm)30 厚さ(mm)0.05 長さ(m)91
1箱(12個)
5,640 税込6,204
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイゾックスバイオ分解テープ
土に還る分解タイプ。 屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。 耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)100
1式(10巻)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)92 主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用 引張強度(N/25mm)201.62 破壊電圧(kV)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1セット(3枚)ほか
419 税込461
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用 伸度(%)6 タック(ボールNo.)28 粘着力(N/10mm)4.51 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4] 引張強度(N/25mm)83.25 保持力(分)40℃/落下500 再生材使用使用
1ケース(24巻)ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寺岡製作所不織布両面テープ NO.7560
エコ商品
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。 粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)451.1 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。
材質PVC 幅(mm)30 厚さ(mm)0.12 長さ(m)45
1巻ほか
785 税込864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性に優れているのでパーツクリーナーの仕様、中性洗剤で丸洗いOK! マイナス20℃まで耐えられるので温度変化しても、しっとりと馴染むフィーリングは変わりません。 驚きの衝撃吸収性で長時間の仕様でも疲労軽減! 他メーカーと比べ高額ですが、耐久性を考えるとリーズナブルな価格です。 ゴルフ業界やレース業界で絶大な信頼を得ているIOMICグリップテープ。 新素材アイオマックスの採用&入念な実験調査により開発されたグリップは世界のプロ達に認められています。 そんなグリップをお気に入りの釣竿やタモにいかがでしょうか?
幅(mm)30
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)30 収縮後内径(Φmm)15
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!! 家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。
長さ(m)1
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寺岡製作所スプライシングテープ NO.642K
エコ商品
保持力に優れ、ずれにくい。巻き戻しが軽い。
用途セパレータ・フィルムのつなぎ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンロイヒノンスリップ蛍光蓄光シール
エコ商品
テープ長さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)