20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。 強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。 テープの巻きだしも軽くなりました。
1本(6巻)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.096 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)高速5.4 粘着タイプ強粘着
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。 強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。 直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.11 引張強度(N/15mm)51.6 粘着タイプ強粘着
1セット(4巻)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)27
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。 軽包装、マスキングに適しています。
用途軽包装用
1箱(20巻)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リンレイテープ建築用 和紙マスキングテープ
エコ商品
建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途建築塗装用 テープ厚さ(mm)0.093 伸び(%)6 引張強度(N/cm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。強粘着で、浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切りが良いタイプです。
用途建築塗装用、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調)
1箱(2巻×10パック)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(5巻)ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など 厚さ(mm)0.17 質量(g)100 テープ厚さ(mm)0.17 連続使用温度(℃)180(30分) 引張強度(N/10mm)40.7 粘着タイプ強粘着
1セット(6巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 引張強度(N/10mm)37.9
1箱(5巻)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニチバンクレープテープ 3310
エコ商品
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。 仕様手で切断可能 材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.17 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)13 連続使用温度(℃)100(30分) 粘着力(N/10mm)2.05 引張強度(N/10mm)37.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 伸び(%)3.6 引張強度(N/15mm)46 粘着力(N/10mm)1.6
1箱(2巻×10パック)ほか
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定など ホワイト 基材発泡硬質ポリオレフィン テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 粘着剤ゴム系 主な用途建築塗装用 2018年トラスコ掲載ページ6 2000 粘着タイプ強粘着
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ
エコ商品
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
用途車両・一般塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1箱(10本)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
ホワイト 基材不織布 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤無溶剤型アクリル系 主な用途建築塗装用 2018年トラスコ掲載ページ6 1987 粘着タイプ強粘着
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)