カテゴリ

  • テープ(23)
    • マスキングテープ(23)
  • 事務用品(2)
    • 装飾用マスキングテープ(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • リンレイテープ(6)
  • カモ井加工紙(7)
  • ニチバン(2)
  • 日東電工(2)
  • ニトムズ(1)
  • セキスイ(2)
テープ幅(mm)
  • 30
  • 6(4)
  • 9(7)
  • 12(19)
  • 15(60)
  • 18(35)
  • 20(15)
  • 21(9)
  • 24(32)
  • 25(4)
  • 35(4)
  • 40(18)
  • 50(26)
  • 100(3)
  • 150(5)
  • 300(13)
  • 550(20)
  • 1000(4)
  • 1100(7)
  • 1800(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(2)
  • 0.087(1)
  • 0.089(1)
  • 0.09(8)
  • 0.092(1)
  • 0.093(3)
  • 0.096(1)
  • 0.1(3)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
特長
  • はがせる(3)
  • 弱粘着(1)
  • 強力(3)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(3)
粘着剤
  • アクリル系(12)
  • ゴム系(3)
基材
  • 紙系(16)
紙系
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(8)
  • 用途多用途(2)
  • 用途車用(8)
  • 用途隙間用(2)
固定・仮止め用・塗装・養生用・多用途・車用・隙間用
テープ長さ(m)
  • 18(24)
  • 100(1)
18・100
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(6)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「和紙テープ」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性平面紙マスキングテープ 244 3M(スリーエム)耐熱性平面紙マスキングテープ 2443M(スリーエム)
44,980税込49,478
1箱(40巻)
5日以内出荷から41日以内出荷
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途焼付け塗装マスキング、仮固定イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
和紙粘着テープ カモ井加工紙和紙粘着テープカモ井加工紙
6,498税込7,148
1箱(4巻×10パック)
翌々日出荷から11日以内出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙厚さ(mm)0.09長さ(m)18粘着剤アクリル系伸び(%)3.6引張強度(N/15mm)46粘着力(N/10mm)1.6
弱粘着マスキングテープ No.252A ニチバン弱粘着マスキングテープ No.252Aニチバン(6件のレビュー)
539税込593
1パック(4巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
建築塗装用マスキングテープ ニトムズ建築塗装用マスキングテープニトムズ
49,980税込54,978特価
1箱(240巻)
当日出荷から6日以内出荷
耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして引張強度(N/10mm)38.3
和紙粘着テープ#655N セキスイ和紙粘着テープ#655Nセキスイ
68,980税込75,878
1箱(400巻)
7日以内出荷
建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。
用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。テープ厚さ(mm)0.1
和紙粘着テープ#653N セキスイ和紙粘着テープ#653Nセキスイ
72,980税込80,278
1箱(400巻)
当日出荷から7日以内出荷
塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
和紙マスキングテープ(工業塗装用) 日東電工和紙マスキングテープ(工業塗装用)日東電工
899税込989
1セット(4巻)
当日出荷
厚さ(mm)0.09使用温度範囲(℃)120(30分)テープ厚さ(mm)0.09
マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙マスキングテープ 正宗 和紙カモ井加工紙(6件のレビュー)
699税込769
1セット(4巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
和紙マスキングテープ 日東電工和紙マスキングテープ日東電工
7,898税込8,688
1箱(4巻×10本)
当日出荷から翌々日出荷
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6
和紙シーリングテープ 3M(スリーエム)和紙シーリングテープ3M(スリーエム)
5,698税込6,268
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
テープ厚さ(mm)0.09
和紙粘着テープ カモ井加工紙和紙粘着テープカモ井加工紙
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
用途車両・一般塗装用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
和紙マスキングテープ カモ井加工紙和紙マスキングテープカモ井加工紙
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
アール部分への馴染みや、重ね貼りに優れています。
用途車両塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
建築用 和紙マスキングテープ リンレイテープ建築用 和紙マスキングテープリンレイテープ
5,998税込6,598
1箱(40巻)
当日出荷から5日以内出荷
建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途建築塗装用テープ厚さ(mm)0.093伸び(%)6引張強度(N/cm)32.8RoHS指令(10物質対応)対応
マスキング用 和紙粘着テープ リンレイテープマスキング用 和紙粘着テープリンレイテープ
5,798税込6,378
1箱(40巻)
当日出荷から12日以内出荷
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 スタンダードタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用テープ厚さ(mm)0.087伸び(%)9引張強度(N/cm)30.2RoHS指令(10物質対応)対応
マスキング用和紙粘着テープ リンレイテープマスキング用和紙粘着テープリンレイテープ
5,298税込5,828
1箱(40巻)
7日以内出荷から10日以内出荷
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 コストパフォーマンスタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用テープ厚さ(mm)0.089伸び(%)5引張強度(N/cm)37.6RoHS指令(10物質対応)対応
包装用 和紙粘着テープ リンレイテープ包装用 和紙粘着テープリンレイテープ
5,998税込6,598
1箱(40巻)
8日以内出荷から10日以内出荷
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適したロングセラー商品です。 薄くしなやかな和紙。伝統の風合いを活かしたラッピングに。
用途軽包装用テープ厚さ(mm)0.093主な用途梱包用基材特殊和紙テープ長さ(m)18粘着剤ゴム系粘着力(N/cm)1.24伸び(%)6引張強度(N/cm)32.8RoHS指令(10物質対応)対応
包装用和紙テープ リンレイテープ包装用和紙テープリンレイテープ
5,398税込5,938
1箱(40巻)
当日出荷
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適した、ロングセラー商品です。
用途軽包装用テープ地色テープ長さ(m)18主な用途梱包用基材和紙テープ厚さ(mm)0.093粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)マスキングテープ 143N3M(スリーエム)(6件のレビュー)
479税込527
1パック(4巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
建築用和紙テープ リンレイテープ建築用和紙テープリンレイテープ
5,198税込5,718
1箱(40巻)
5日以内出荷から12日以内出荷
丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。 直線性に優れ美しい見切りを実現。
用途建築塗装用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)8引張強度(N/cm)36RoHS指令(10物質対応)対応
和紙粘着テープ No.220カラー カモ井加工紙和紙粘着テープ No.220カラーカモ井加工紙(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(40巻)
当日出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウマスキングテープ 建築・塗装用モノタロウ(200件のレビュー)
459税込505
1パック(4巻)
当日出荷
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マスキングテープ No.2312 ニチバンマスキングテープ No.2312ニチバン(41件のレビュー)
689税込758
1パック(4巻)ほか
当日出荷
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング伸度(%)6テープ厚さ(mm)0.096耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)32.3巻戻し力(N/18mm)高速5.4粘着タイプ強粘着
シーリング用マスキングテープ No.3303-HG カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ No.3303-HGカモ井加工紙(18件のレビュー)
619税込681
1パック(4巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.12
3M和紙テープ343 3M(スリーエム)3M和紙テープ3433M(スリーエム)(21件のレビュー)
719税込791
1パック(4巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
シーリング用マスキングテープ No.3303 カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ No.3303カモ井加工紙(7件のレビュー)
619税込681
1パック(4巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。テープ厚さ(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら