文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。
材質ポリエチレンクロス
質量(g)260
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ
仕様裏面のり付
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。
丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。
フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。
用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。
引張強度(N/mm)92.5/10
粘着力(N/mm)6.5/10
カラフルな標識用ビニールテープ。
植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
粘着性ではありません。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.08
主な用途領域表示の目印
関連キーワード