被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。
耐熱性・耐薬品性に優れています
引張強度(kg)縦108.8×横158.7
耐熱温度(℃)816(連続)
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。
金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。
食品衛生法第370号、第201号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8
関連キーワード