15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープの背中に字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプ 重ね貼りOK
用途軽~中梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 タック(ボールNo.)21 伸び(%)8 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.70 引張強度(N/25mm)154.8 引張強度(N/10mm)63.7
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

純白のクラフト紙をベースに使用しています。 無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
1巻ほか
特価
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

クラフトテープ モノタロウ 定期注文
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%)9.99 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白色のクラフト紙を使用した基本性能をおさえた定番商品です。
用途白色段ボールや化粧箱の梱包に最適です。 伸度(%)9 巻戻し力(N/10mm)0.5以下 引張強度(N/10mm)64.8 保持力(ズレmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。 引張強度(N/10mm)58
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。鮮やかな色合い。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)0.64
1ケース(6巻)ほか
16,900 税込18,590
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無溶剤タイプの粘着剤を使用。 巻き戻しが軽く作業効率も良好。 強粘着で抜群の保持力。 字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途重量ダンボールの封緘 伸度(%)7 タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)177.3 粘着力(N/25mm)12.63 巻戻し力(N/25mm)6.75 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)0.65
1ケース(5巻)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テープの種類 = 布テープ。幅 = 38mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷