カテゴリ

  • テープ(5)
    • フッ素樹脂テープ(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • ラボ用テープ/粘着シート(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 38
  • 10(2)
  • 13(13)
  • 15(2)
  • 19(6)
  • 25(7)
  • 30(5)
  • 50(6)
  • 75(3)
  • 100(3)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 1000(1)
テープ長さ(m)
  • 10(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(3)
  • 0.13(5)
  • 0.18(2)
  • 0.23(2)
特長
  • 絶縁(4)
  • 耐候(3)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(3)
  • 防水(2)
基材
  • フッ素樹脂(5)
使用温度範囲(℃)
  • 200まで(1)
  • -60~200(4)
200まで・-60~200
粘着剤
  • シリコーン系(5)
シリコーン系
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グレー・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
  • 中興化成工業(1)
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitoflon」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷から9日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
ニトフロン #973UL-S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)ニトフロン #973UL-S日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
連続使用温度(℃)220テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13
フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウフッ素樹脂フィルム粘着テープモノタロウ(39件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウフッ素樹脂ガラス粘着テープモノタロウ(42件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR中興化成工業(23件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
kofloc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kofloc