曜日別特売

NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)

NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ) - 日東電工(旧:Permacel)

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。
引張り強さにすぐれています。
切断にはカッターが必要です。

用途
H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。
ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。
ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)
0.17
使用温度範囲(℃)
-60~200
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着力(N/10mm)
4.16
引張強度(N/10mm)
147.37
全11種類を絞り込む
テープ幅(mm)
トラスコ品番
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02526077923SLX38X331箱(6巻)220-670038
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69038098923SLX50X331箱(4巻)220-544050
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02565609923SLX75X331箱(3巻)220-643175
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524406923SLX150X331巻220-5697150
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526357923SLX10X331箱(23巻)218-007110
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525262923SLX25X331箱(9巻)220-567425
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530250923SLX13X331箱(17巻)220-552513
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530880923SLX19X331箱(12巻)220-642519
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02531571923SLX125X331巻218-0066125
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02535841923SLX100X331箱(2巻)220-6206100
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02540068923SLX200X331巻220-4847200
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする