日東電工(旧:Permacel)
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
引張強度、絶縁性能が優れています。
極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。
優れた非粘着性と滑り性を持っています。
用途
モータ、トランスのコイル絶縁に。
耐熱電線の絶縁に。
コンデンサの絶縁に。
材質
高強度PTFEフィルム
全105種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
10
13
19
25
30
38
50
75
100
150
200
250
300
テープ長さ(m)
30
50
厚さ(mm)
選択してください
0.02
0.025
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
0.1
内容量
選択してください
1巻
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(6巻)
1箱(8巻)
1箱(9巻)
1箱(11巻)
1箱(12巻)
1箱(15巻)
1箱(18巻)
1箱(22巻)
1箱(23巻)
1箱(30巻)
1箱(34巻)
1箱(36巻)
1箱(45巻)
1箱(46巻)
1箱(68巻)
1箱(90巻)
105種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564796
920X02X13
1箱(68巻)
220-5957
0.02
13
30
0.02
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02521159
920X025X30
1箱(30巻)
220-5024
0.025
30
30
0.025
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02521430
920X04X75
1箱(6巻)
220-6761
0.04
75
30
0.04
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02564970
920X10X10
1箱(45巻)
220-5058
0.1
10
30
0.1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02521579
920X03X150
1箱(6巻)
220-6166
0.03
150
30
0.03
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565067
920X05X50
1箱(9巻)
220-5754
0.05
50
30
0.05
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565320
920X05X25
1箱(18巻)
218-0067
0.05
25
30
0.05
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02521692
920X08X38
1箱(11巻)
220-5528
0.08
38
30
0.08
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565582
920X03X200
1箱(4巻)
220-5684
0.03
200
30
0.03
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522026
920X04X150
1箱(3巻)
218-0051
0.04
150
30
0.04
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565636
920X05X38
1箱(11巻)
220-5063
0.05
38
30
0.05
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522087
920X10X250
1巻
220-5962
0.1
250
30
0.1
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522112
920X08X50X50
1箱(9巻)
218-0102
0.08
50
50
0.08
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565749
920X08X250
1巻
220-6722
0.08
250
30
0.08
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565828
920X025X200
1箱(4巻)
220-5299
0.025
200
30
0.025
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522209
920X025X250
1箱(2巻)
218-0018
0.025
250
30
0.025
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522331
920X05X200
1箱(2巻)
220-6413
0.05
200
30
0.05
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566230
920X10X75
1箱(6巻)
218-0038
0.1
75
30
0.1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522401
920X05X150
1箱(3巻)
220-5228
0.05
150
30
0.05
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566422
920X025X13
1箱(68巻)
220-5920
0.025
13
30
0.025
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566492
920X02X75
1箱(12巻)
220-6156
0.02
75
30
0.02
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522516
920X10X300
1巻
220-6209
0.1
300
30
0.1
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522559
920X08X25
1箱(18巻)
220-5506
0.08
25
30
0.08
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566756
920X025X25
1箱(36巻)
220-5494
0.025
25
30
0.025
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522672
920X02X250
1箱(2巻)
220-5456
0.02
250
30
0.02
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566790
920X05X10
1箱(45巻)
218-0013
0.05
10
30
0.05
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566842
920X02X38
1箱(22巻)
220-5074
0.02
38
30
0.02
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522796
920X03X300
1箱(2巻)
220-4970
0.03
300
30
0.03
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523049
920X05X30
1箱(15巻)
220-6344
0.05
30
30
0.05
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02567228
920X10X13
1箱(34巻)
220-5490
0.1
13
30
0.1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523250
920X10X200
1箱(2巻)
220-4992
0.1
200
30
0.1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523259
920X04X100
1箱(4巻)
217-9998
0.04
100
30
0.04
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523338
920X05X100
1箱(4巻)
220-6434
0.05
100
30
0.05
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523819
920X03X38
1箱(22巻)
220-5983
0.03
38
30
0.03
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524090
920X08X50
1箱(9巻)
218-0006
0.08
50
30
0.08
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524151
920X06X50
1箱(9巻)
218-0031
0.06
50
30
0.06
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524641
920X04X13
1箱(34巻)
220-5064
0.04
13
30
0.04
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524756
920X03X13
1箱(68巻)
220-6682
0.03
13
30
0.03
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524957
920X025X38
1箱(22巻)
217-9996
0.025
38
30
0.025
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525630
920X02X100
1箱(8巻)
220-6697
0.02
100
30
0.02
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525998
920X06X75
1箱(6巻)
220-6144
0.06
75
30
0.06
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526382
920X03X19
1箱(46巻)
220-6775
0.03
19
30
0.03
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527197
920X05X19
1箱(23巻)
220-5985
0.05
19
30
0.05
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527922
920X025X19
1箱(46巻)
220-5458
0.025
19
30
0.025
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528536
920X025X150
1箱(6巻)
220-4999
0.025
150
30
0.025
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528658
920X025X300
1箱(2巻)
220-5223
0.025
300
30
0.025
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528701
920X04X200
1箱(2巻)
218-0082
0.04
200
30
0.04
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528762
920X02X10
1箱(90巻)
218-0014
0.02
10
30
0.02
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02529042
920X02X300
1箱(2巻)
220-5708
0.02
300
30
0.02
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02529358
920X03X30
1箱(30巻)
220-6707
0.03
30
30
0.03
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ