粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)150(30分)
引張強度(N/10mm)29
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.091
タック(ボールNo.)15
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。
一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)0.1
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)5.2
引張強度(N/18mm)64.2
巻戻し力(N/18mm)5.1
引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。
テープ厚さ(mm)0.086
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)34.1
芯径(inch)1
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.09
引張強度(N/10mm)34
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用
仕様巻芯1インチ
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)35.7
粘着タイプ弱粘着
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)6
引張強度(N/15mm)55
強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。
強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。
直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用
仕様手で切断可能
テープ厚さ(mm)0.11
引張強度(N/15mm)51.6
粘着タイプ強粘着
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。
背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。
薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)27
被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。
基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。
アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)34.4
【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。
テープの巻き戻しがスムーズ。
直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。
耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。
テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用
色グレー
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
伸び(%)5.0
引張強度(N/15mm)51.0
粘着力(N/10mm)2.10
RoHS指令(10物質対応)対応
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。
湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。
色白
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
粘着力(N/cm)1.94
伸び(%)2.6
引張強度(N/15mm)50.4
SB246より粘着力がアップしています。
凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
色ピンク
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)1.83
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.09
タック(ボールNo.)25
耐熱温度(℃)60(30分)
引張強度(N/10mm)40.4
巻戻し力(N/18mm)1.62
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ
適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)5
引張強度(N/15mm)51
粘着力(N/10mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.085
テープ厚さ(mm)0.085
引張強度(N/10mm)33.5
粘着タイプ弱粘着
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。
車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。
Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。
直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。
テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。
塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/18mm)75
巻戻し力(N/18mm)6
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
引張強度(N/18mm)71
粘着力(N/18mm)3.4
巻戻し力(N/18mm)6.3
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。
柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途焼付け塗装マスキング、仮固定
塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途に
色黄色
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
耐熱温度(℃)150
粘着力(N/10mm)28.6
シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです。コストパフォーマンスに優れています。直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます。
用途車輌、工業向けの塗装用。
材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.09
色イエロー
長さ(m)18
耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
引張強度(N/10mm)38.3
引き出しやすく、作業性に優れています。基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。外壁塗装時のマスキング作業に適しております。優れた直線性です。仕上がりがキレイです。
用途外壁塗装用マスキングに。コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。
材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系
厚さ(mm)0.089
色黄緑
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)1.35
引張強度(N/10mm)33
1包(3巻)
¥725
税込¥798
翌日出荷
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
でこぼこの面にもよくなじみ、塗料の染み込みがないのが特長。さらに優れた耐溶剤性と作業性の良さもポイントです。
40mm幅のワイドさをいかして、RCカーのボディや大型モデルなど広い面積のマスキングに最適です。
用途塗装用
幅(mm)40
長さ(m)18
危険物の類別非危険物
1巻(18m)
¥459
税込¥505
当日出荷
手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め
テープ厚さ(mm)0.096
引張強度(N/10mm)38.2
芯径(inch)1
関連キーワード
1
2
次へ