21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など 適合用途低VOC、粗面
1巻ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に 厚さ(mm)1.1 質量(g)75 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
449 税込494
当日出荷

住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。 質量(g)90
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます) 表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。 クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。 室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。
材質(芯材)ファルカタ ホワイト グリーン購入法適合
1セット(2枚)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ12.5ミリ 伊藤忠建材 カスタマイズ可
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。 室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。 ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。 ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。 台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。 耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。 省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。 厚さ(mm)12.5 材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ) 幅(mm)1~2200 長さ(mm)1~900 各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10115002 サービス分類オーダー・加工
1枚
139 税込153
5日以内出荷

初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。 仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。 幅(mm)1820 長さ(mm)910 ブルー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1820×910 エンボス加工片面あり
1袋(5枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材 材質OSB合板 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 幅(mm)910 長さ(mm)1820 寸法(mm)910×1820
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巾木、内装ボードの仮固定に!
テープ長さ(m)10 粘着タイプ強力 基材アクリルフォーム(不織布補強) 仕様業務用 超薄手 厚さ超薄手 粘着剤アクリル系 被着材の素材金属
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用) RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
859 税込945
欠品中

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(10枚)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 仕上アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12 寸法(mm)303×606 質量(kg)約13(18枚合計) 規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号) 基材インシュレーションボード エコマーク認定認定 加工(縁)四辺本実、面取り 表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号05111008
1箱(18枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石膏ボード、ケイカル板、建材ボード、キッチンパネルなどの仮止めに。
幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)10
1巻
369 税込406
翌日出荷

1ケース(12枚)
44,900 税込49,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)