5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力すべり止め加工
用途手すり、階段のすべり止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)12.1
1巻
699 税込769
当日出荷

施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般) 引張強度34N/25mm 主な用途滑り止め用
1セット(50枚)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

貼ったまま洗濯できます。ピタッと吸着して動きません。
用途屋内用。マットの滑り止めに最適。
1枚ほか
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。
用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能 使用温度範囲0℃~70℃ 主な用途滑り止め用
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ 幅(mm)40 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~70 主な用途滑り止め用 特性耐水性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)