工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
仕様はく離紙付
粘着力(N/10mm)6.35
被着材の素材金属
主なワークパーツ
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
こんなお得な商品も!

両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
剥離紙ポリラミ紙
グリーン購入法適合
機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。
砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。
電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。
絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。
仕様手で切断可能
使用温度範囲(℃)0~50
粘着力(N/10mm)22
被着材の素材金属
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
手で切断可能です。
樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。
曲面反発性が強い。
テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.25
被着材の素材金属
主なワークパーツ
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途
紙やフィルムのスプライス用
軽量プレートの固定
他幅広い用途に
仕様はく離紙付
使用温度範囲(℃)5~60
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。
湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
初期接着性に優れています
布や合成皮革などにもしっかり接着
用途紙工、木工時の仮止め、接着に。
写真やスクラップの貼り付けに。
小型プレート類の接着に。
粘着力(N/10mm)5.5
主なワークパーツ
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途紙工作や木工作の仮止め、接着に
写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに
材質不織布
主なワークパーツ
振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)10
主な用途固定
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。
主なワークパーツ
支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)390
適合用途極薄
主なワークパーツ
高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など
粘着力(N/10mm)6.66
被着材の素材金属
各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワークパーツ
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
耐熱温度(℃)約100~120
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)255
粘着タイプ強粘着
再剥離可
適合用途耐熱、再剥離
被着材の素材金属、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。
厚さ厚手
粘着タイプ強粘着
主なワーク大面材、パーツ
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します!
剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用)
低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)323.6
適合用途極薄
主なワークパーツ
プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。電気特性に優れています。
用途耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの張り合わせや固定。プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)382.5
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。変色しにくい粘着剤を使用しています。
用途液晶表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。プラスチックなど各種材料の固定。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)340.2
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。
厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。
テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。
金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。
RoHS指令10物質を使用しておりません。
Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定
携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定
リサイクル解体を要する用途
粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)
再剥離可
釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。
グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。
砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。
車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。
必要な長さに切って使えます
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き
テープ厚さ(mm)2.4
主な用途表示・安全用
特性高耐久性
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。
粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)451.1
被着材の素材金属
主なワークパーツ
強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)428
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。
カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]
引張強度(N/25mm)137.25
適合用途粗面
主なワークパーツ
再生材使用使用
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着
粘着力(N/10mm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
不織布基材に合成樹脂系粘着剤。
バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。
ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
主なワークパーツ
再生材使用使用
厚手品 0.30mm厚。粗面に対して良くつく。
用途各種貼り合せ。家電部品固定用。粗面用。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワークパーツ
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
厚さ(mm)0.13
剪断接着力(N/400mm2)840
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
耐熱温度(℃)約100~120
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)235.4
再剥離可
適合用途耐熱、再剥離
被着材の素材金属、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
関連キーワード
1
2
3
次へ