丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411
質量(g)500
伸度(%)18
耐熱温度(℃)65
引張強度(N/10mm)36
テープ厚さ(μm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
用途ダクトや配管のシーリング。
トラスコ品番149-7881
幅(mm)48
厚さ(mm)0.29
質量(g)750
長さ(m)50
引張強度50N/10mm
耐熱温度(℃)95
特性強度、高い粘着力
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
用途ダクトのシール、メンテナンス、結束
幅(mm)48
厚さ(mm)0.2
長さ(m)54.8
アズワン品番65-1950-80
引張強度(N/cm)47
特性防水性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
幅(mm)48
厚さ(mm)0.29
長さ(m)32
アズワン品番64-7956-39
1巻
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.25
アズワン品番64-7956-66
1巻
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
幅(mm)48
厚さ(mm)0.29
長さ(m)32
アズワン品番64-7956-40
1巻
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
芯径(mm)76、76(3”)
アズワン品番64-7956-42
1巻
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
材質アルミ
厚さ(mm)0.1
芯径(mm)76(3”)
アズワン品番64-7956-35
特性防水
1巻
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
用途自動車、雨具、防水シート、アウトドア用品、ビニール製品、網戸、ビニール製品、皮革、ビニールハウス、プラスチック製品、スマートフォン、ヘッドライト、カーポート、サイクルポート、瓦、雨どい、浴槽、タイルなどに
厚さ(mm)0.18
質量(g)110
使用可能温度範囲-20~60
アズワン品番64-7956-55
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
水回り、アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
厚さ(mm)0.43
質量(g)267
芯径(mm)76
アズワン品番64-7956-52
1巻
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)234
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ
芯径(mm)76
保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
¥1,930
税込¥2,123
翌々日出荷
防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。
用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに
材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム
幅(mm)48
厚さ(mm)0.3
色シルバー
長さ(m)18
芯径(mm)内芯:76.2
特性防水
1巻
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ
伸び(%)150
主な用途梱包用
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)127.5
粘着力(N/25mm)6.95
巻戻し力(N/25mm)1.55
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ
主な用途梱包用
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用テープ。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)48
色ダンボール
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。
水に強く、シール性に優れています。
多用途に使える補修用テープです。
用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。
屋内用。
仕様テープカット条件:手で切断可
トラスコ品番369-6672
材質基材:ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.17
色シルバー
長さ(m)5
粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥439
税込¥483
当日出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用。
トラスコ品番634-4190
幅(mm)48
厚さ(mm)0.048
色透明
長さ(m)100
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
伸び(%)150
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用。
幅(mm)48
色透明
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
抜群のコストパフォーマンス
優れた段ボールシール性
光や熱による劣化に強い
環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途
伸び(%)180
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)130
粘着力(N/25mm)9
巻戻し力(N/25mm)1
抜群のコストパフォーマンス
薄手タイプながらも優れた段ボールシール性
光や熱による劣化に強い
環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途
伸び(%)140
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)110
粘着力(N/25mm)7.5
巻戻し力(N/25mm)2
初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです
オレフィン系素材にも接着力が良好です
用途シールや固定。
主な用途固定
関連キーワード