37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.114 材質ポリオレフィン 主な用途梱包用、目印用 粘着力(N/25mm)11.75 使用場所屋内 特性耐薬品性
1巻
3,940 税込4,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。 ピンク テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.126 基材ポリオレフィン 伸度(%)190 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)13.40 粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板) 巻戻し力(N/25mm)3.04
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材PE(ポリエチレン) 粘着剤アクリル系 引張強度(N/10mm)54
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックの芯とセパレーターを使用することで、ホコリの発生を抑えました。PO系フィルムに有害重金属(鉛)を含まない有機顔料を使用し、セパレーターもなくしたエコロジー対応の製品です。
TGK品番680-25-16-06 スペース電子機器や電子部品工場などクリーンな環境でのライン表示や案内指示線に。 品名クリーンルーム用(黄) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 幅W×厚さ×長さL50mm×0.16×50m
1巻
8,570 税込9,427
3日以内出荷

脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
1袋(1巻)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

芯にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
用途屋内用。作業レイアウト変更時のライン変更などに。 材質/仕上基材:PVC、粘着剤:ゴム系、芯:ポリエチレン 長さ(m)33 厚さ(mm)0.15 粘着力(N/mm)5.8/25 引張強度(N/mm)68.67/25
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア ESDテープ 透明
クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
テープ長さ(m)50 材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレン 厚さ(μm)50(±0.5) 表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
1袋(10本)ほか
12,100 税込13,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。 一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。 よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
白(透明) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.155 基材ポリエチレンクロス 伸び(%)20 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)5.2 引張強度(N/25mm)100 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13(対ステンレス) アズワン品番1-9211-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途屋内用。 厚さ(mm)0.14 長さ(m)33 主な用途表示・安全用 引張強度(N/25mm)9.8 粘着力(N/25mm[gf])1.96
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など ピンク テープ幅(mm)50 基材ポリオレフィン テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.131 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.68 引張強度(N/10mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。 厚さ(mm)0.05±0.005 材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE シルバー 長さ(m)50
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。 材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE シルバー 長さ(m)50 厚さ(mm)0.05±0.005
1セット(10巻)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PETコートによる優れた耐久性
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.142(±5) 基材PET+PVC 引張強度MD-450、TD-40.5 伸び(%)MD-138、TD-118 粘着力(g/25mm)1000(±100) 巻き芯内径(mm)76(±2)PE RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。 材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン 厚さ(mm)0.14 長さ(m)33 テープ種類クリーンルーム用ラインテープ 粘着剤アクリル系 主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1巻
4,298 税込4,728
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
2,390 税込2,629
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンルーム等、紙粉の嫌う所の区画表示用テープ
仕様ポリスチレン巻芯タイプ エスコ品番EA944PD-2 主な用途表示・安全用
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

アズピュア(アズワン)アズピュアESD PETラインテープ
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)33 材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン) テープ厚さ(μm)142±5 抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
1袋(10巻)ほか
25,800 税込28,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。 脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
仕様手で切断可能 粘着力(N/10mm)4.8
1箱(30巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。 長さ(m)33 厚さ(mm)0.14 主な用途表示・安全用 特性帯電防止 材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系 使用場所屋内 仕様静電気対策ESDマーク取得 引張強度(N/25mm)9.8 粘着力(N/25mm[gf])1.96
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻
1,290 税込1,419
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
長さ(m)33 厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30) 材質ビニール(PVC) 内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯 引張強度(kg)30~33(mm2) 伸び(%)118~138 粘着力(g/25mm)1000(公差±100) 表面抵抗値(Ω)1×106~1010 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアAGV誘導用磁気テープ
無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
種別ソフト テープ幅(mm)50 寸法(mm×m)50×25 アズワン品番3-8847-01
1巻
21,800 税込23,980
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅50mm
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)12.7 特性耐油、耐水、耐酸性
1個
3,390 税込3,729
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。 台車の通過にも耐えられる商品です。 はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。 作業エリアの区域分け等に
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE 幅(mm)50 緑/白 長さ(m)33 厚さ(μm)142 アズワン品番1-4763-28
1巻
5,445 税込5,990
当日出荷

プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.126 長さ(m)25 滅菌
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。 脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
トラスコ品番836-4009 質量(g)215 主な用途床養生用 2018年トラスコ掲載ページ6 1935
1セット(30巻)
17,980 税込19,778
当日出荷

耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています。なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描けます。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい粘着剤を使っています。巻き芯が樹脂性でクリーンルームでも使用可能です。
用途屋内用。パイプなどの色分け用。メッキのマスキング用。区画線用。 幅(mm)50 長さ(m)18.2 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.13 質量(g)184 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)3.33 引張強度(N/10mm)27 使用場所屋内
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(40巻)ほか
71,900 税込79,090
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESD保護エリアとその他区域との混同を解消!
イエロー(EPAロゴ) 材質テープ/PVC+PETコート、芯/PE テープ幅(mm)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×33 厚さ(μm)142(±5) 表面抵抗(Ω)テープ表面:106~8、粘着面:107~8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
3日以内出荷


セパレスの耐久性に優れたラインテープです。はく離フィルムがないので、長いラインの貼り付けも作業性が抜群。はがす際にも糊が残らずきれいにはがせます。
用途屋内用ラインテープです。クリーンルーム適用です。 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7.75 引張強度(N/10mm)92.5
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアラインテープ
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン) 主な用途表示・安全用 テープ厚さ(μm)142±5 特性高強度
1袋(10巻)ほか
8,078 税込8,886
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 動画あり
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用) 主な用途区分け・表示 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)90 特性耐久
1巻ほか
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)。プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
1巻(50m)
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。2インチの樹脂管仕様です。一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。
用途屋内用。倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。 材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン 質量(g)290 主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に 粘着力(N/10mm)6.5 引張強度(N/10mm)92.5 特性耐久性、はがせる
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025 長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤シリコーン系 伸び(%)50 主な用途電気・電子用 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm)5.39 (550gf) 取得規格UL510FR UL温度定格200℃ 特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
1巻
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた導電性・透明性を有しています。
用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。 はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。 仕様切断にはカッターが必要 スモーク半透明 テープ長さ(m)50 引張強度40N/10mm テープ厚さ(mm)0.069 粘着力4.0N/10mm(対ステンレス) 特性導電性
1箱(40巻)ほか
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)