柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます。
用途ダクト・ホース・テント・かさ等の補修
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アルミテープ ストロング
モノタロウ
¥669
税込¥736
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様剥離紙なし
トラスコ品番367-9250
質量(g)200
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)13
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)32.5
特性耐久性、耐候性
1巻
¥839
税込¥923
当日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。
仕様光沢なし・離型紙付き
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。
基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
用途空調ダクトの保護・補修。
各種シート・テントの補修。
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
本テープは、厚さ50μmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途ダクトシール、保温材目地シール用、赤外線探知用
基材厚さ(mm)0.05
タック(ボールNo.)28
伸び(%)6
粘着力(N/10mm)4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])35.3[9]
保持力(分)500(落下)
特性耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
各種ツール類やバックパック、テントポールの補修など多用途にお使いいただける強粘着テープです。
幅(cm)5
長さ(cm)254
主な用途各種ツール類やバックパック、テントポールの補修など多用途に
粘着タイプ強粘着
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
切れにくく、長期にわたる粘着力を保ちます。
優れた段差追従性があり、粗い表面にもしっかり粘着します。
用途配管のパッキンや住宅のサッシ廻り等の補修、防音・防振材
色シルバー
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
基材厚さ(mm)0.02
耐熱温度(℃)80
引張強度(N/25mm)660
粘着力(N/25mm)10.3
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/20mm)18.7
粘着力(N/25mm)23.3
引張強度(N/20mm)29.4
剥離紙あり
特性耐水、耐候性
低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。
用途ダクト用
粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着・耐水・耐寒
総厚(mm)0.08
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)4.70
粘着力(N/25mm)11.75
特性耐熱、屋外・屋内用
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
強い接着力!。手で切れる
用途ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修に。ダクト継ぎ目貼りや流し台継ぎ目シール用に。冷凍倉庫等保温材目地シール用に
材質アルミ箔、粘着剤
幅(mm)50
厚さ(mm)0.08(アルミ箔:0.05)
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。
セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。
手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。
粘着力が強いので、広範囲に使えます。
しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。
アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用
保温・保冷パイプ被覆工事用
住宅建築用
伸度(%)(タテ)17
基材厚さ(mm)0.07
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13.0
引張強度(N/50mm)(タテ)280
巻戻し力(N/50mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途各種ダクトの固定・目地シールに。
幅(mm)50
質量(g)530
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)6.8
引張強度(N/10mm)75
粘着力(N/25mm)17
粘着タイプ強接着力
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
強力な接着力を誇るアルミガラス布テープです。高い耐候性、防水性、断熱性を備えています。熱と光を反射します。はさみで簡単にカットすることができます。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。装飾用、反射用に。
性能耐候性、防水性、断熱性
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)26
テープ厚さ(mm)0.12
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/10mm)5.5
粘着力(N/25mm)13.75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。
質量(g)260
基材厚さ(mm)0.15
粘着力(N/10mm)5
引張強度(N/25mm)714
引張強度(N/10mm)274
粘着力(N/25mm)12.5
特性耐熱
軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.09
長さ(m)50
使用温度範囲-40~160℃
引張強度40N/10mm
粘着力(N/10mm)9
引張強度(N/10mm)40
特性導電性、熱伝導性
厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。
特性柔軟性
再生材使用使用
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。粘着力が強いので、広範囲に使えます。しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用。保温・保冷パイプ被覆工事用。住宅建築用
厚さ(mm)0.15
色シルバー
基材アルミニウム箔・PE(ポリエチレン)
粘着剤アクリル系
伸び(%)17
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13
巻戻し力(N/50mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。
用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。
質量(g)167
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/25mm)14.7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐候性
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせたアルミテープ
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
伸び(%)≧3
粘着力(N/25mm)≧15
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)160
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。
厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等
テープ長さ(m)20
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)10
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)280
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
キラッと、仕上げも鮮やかに。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/25mm)14.2
引張強度(N/20mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
使用温度範囲-30~130℃
伸度(%)6
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)5.3
引張強度(N/25mm)83.25
引張強度(N/10mm)33.3
粘着力(N/25mm)13.25
保持力(分)40℃/落下900
特性耐熱性、耐候性
再生材使用使用
耐熱性・耐寒性。防湿効果。強度、耐候性、静電気防止
用途空調ダクトと保温・保冷材のシール,電気器具の熱反射・遮断、防水・補修等に使用可能。
仕様光沢あり
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.085
粘着力(N/10mm)7
1巻
¥898
税込¥988
翌々日出荷
空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
使用温度範囲10~80℃
引張強度98.1N/20mm
耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。
凹凸面や曲面にもぴったりフィット。
環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
用途流し台など水まわりのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水・補修に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
主な用途隙間用
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)21.0
特性耐水性、耐候性
アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。
空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。
低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。
手切れ性がよく、作業効率に優れています。
用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用
粘着力(N/25mm)18.0<
アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。
用途ダクト補修用。キッチン回り防水。
粘着力(N/10mm)4.70
引張強度(N/10mm)31.4
特性耐熱性、耐水性、耐候性
粘着タイプ高接着力
1ケース(30巻)
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。
TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)200
タイプ筆記可否:不可
長さ(m)20
本体厚さ(mm)32.5
引張強度(N/mm)51/10
粘着力(N/10mm)13
粘着力(N/mm)13/10
紙管サイズ(Φ)76mm
最大テープ外径(Φmm)110
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
関連キーワード
1
2
3
次へ